「打楽器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルな演奏を直に捉えるマイクロホン。最適に調整された周波数特性により、楽器の音色を美しく、ボーカルを豊かに再現。ドラム、打楽器、楽器アンプのマイキングを可能にする、プロ品質の再現力。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を低減。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。ハードな使用条件にも対応可能な、極めて高い耐久性
用途プロのミュージシャンがギターアンプやベースアンプ、サクソフォン、トランペットやドラムなど、アンプ・アコースティック楽器両方で使うマイクロホンとして最適です。 付属品1 スイベルスタンドアダプター (Part No: A25D)、1 保管バッグ (95C2313) 幅(mm)32 高さ(mm)157 質量(g)284 形式Dynamic 奥行(mm)32 周波数(Hz)40 周波数(kHz)15 感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa 周波数特性40 Hz~15 KHz コネクタ(出力) 3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)310
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

トランスレス・プリアンプ回路が、全周波数レンジにわたるリニアリティを向上。ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現。高い最大音圧レベル (SPL) で、管楽器、木管楽器、打楽器などの極めて高い音圧にも対応可能。プリアンプ (XLR接続) 付き、高柔軟ケーブル (3m) を搭載。研ぎ澄まされた周波数応答が、開放感のある自然なサウンドを再現。目立たない外観を実現するコンパクト軽量設計。グースネック、ラチェット式スイベル・ジョイント、グースネック・アングル・ブレースが、最適な位置での安定したセッティングを可能に。数々の伝説を生み出したShureの耐久性と信頼性を継承
用途柔軟なグースネックやクリップオンクランプを使い、ステージ上やスタジオ内でのブラス、パーカッション、ウッドウインド楽器用マイクロホンとして最適です。 仕様交換式カプセル:yes 質量(g)65 形式Condenser 周波数(Hz)20 ケーブル長(m)7.6 周波数(kHz)20 感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa 電源(DC-V)必須ファンタム:11 to 52 音圧レベル(dB)155 (@ 1 kΩ), 163 (@ 2,5 kΩ) コネクタ(出力) 3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)150 雑音指数(dB)31
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 楽器