「撮影スタジオ」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 。ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
その他デスクトップスタンド付き 付属品1 MV7+ブラック / 1 USB-C - USB-Cケーブル / 1 クイックスタートガイド / 1 Shure-by-Gatorデスクトップマイクロホンスタンド 幅(mm)169.5 ブラック 高さ(mm)164 質量(g)573.5 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)90 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-55 指向性Cardioid
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 。ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
幅(mm)169.5 高さ(mm)164 質量(g)573.5 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)90 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-55 指向性Cardioid
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)