5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール クリア 内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース 感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz) 接続3.5mm ケーブル長(cm)162 インピーダンス(Ω)17 遮音値(dB)up to 37 dB ドライバタイプ【マイクロドライバー】Single Dynamic ケーブルタイプDetachable (MMCX)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L) Clear 内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース 感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz) 接続3.5mm ケーブル長(cm)162 インピーダンス(Ω)17 遮音値(dB)up to 37 dB ドライバタイプ【マイクロドライバー】Single Dynamic ケーブルタイプDetachable (MMCX)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

妥協を許さない本格サウンド。長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール 感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz) ケーブル長(cm)162 インピーダンス(Ω)17
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つの高性能ドライバー。期的なローパスフィルター。カスタム可能な周波数特性。高遮音性テクノロジー。人間工学に基づいた薄型設計。着脱式の3.5 mmケーブル。プロフェッショナルの現場向けに丈夫に設計され、長期的な価値を提供、2年保証付。
付属品1 3.5mmステレオミニプラグケーブル / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 イエローフォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mm変換アダプター / 1 ノズル交換ツール / 1 交換用ノズルインサート / 1 ハードキャリングケース / 1 Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS) / 1 Comply製P-Seriesソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L) 内容SE846 MMCX着脱式高遮音性イヤホン(第2世代)、3.5 mmストレートケーブル、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L)、イエローフォーム・イヤパッド、トリプルフランジ・イヤパッド、6.3mm変換アダプター、ノズル交換ツール、交換用ノズルインサート、ハードキャリングケースが含まれます。 また、スリーブのオプションとして、Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS)、Comply製P-Seriesソフトフォームイヤパッド(S/M/L)のセットも含まれています。
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な空間表現と驚くべきサウンド。周波数特性をカスタマイズ。人間工学に基づいた薄型設計。高遮音性テクノロジー。着脱式3.5mmミニプラグケーブル。その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換。会話と音楽をコントロール。互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC5着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 交換用ノズルキット / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 フォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 Comply(TM)Pタイプイヤチップ(S/M/L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド クリア 内容2年保証、AONIC 5着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、Comply Pシリーズプレミアムイヤーパッド(S/M/L)1/4アダプター、キャリーケース、ノズルアッセンブリツール、交換用ノズルインサート(ブライト/ウォーム各1ペア) 感度(107dB SPL / mW):117(@1KHz) ケーブル長(cm)127 インピーダンス(Ω)36
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

関連カテゴリ