カテゴリ

  • 家電(81)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(36)
  • 安全用品(15)
    • メガホン・ホイッスル・マイクオプション(1)
    • オプション トランシーバー(3)
    • マイク(11)
  • パソコン/周辺機器(22)
    • スピーカーフォン/会議システム(22)
  • バッテリー・電装(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続方式
  • その他(6)
コード長さ(m)
  • 1.27(1)
  • 1.62(4)
色
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • SHURE
  • KC(1)
  • MAZDA(マツダ)(1,367)
  • トヨタ(897)
  • ニッサン(529)
  • ミツビシ(435)
  • 三菱ふそう(277)
  • ホンダ(220)
  • アクアソル(201)
  • ダイハツ(116)
  • スズキ(115)
  • スバル(104)
  • ボッシュ・レックスロス(92)
  • YAMAHA(ヤマハ)(79)
  • TOTO(75)
  • SMC(69)
  • コスモスビード(59)
  • ナカバヤシ(47)
  • Asmix(アスカ)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shure」の検索結果

関連キーワード
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボーカルマイク(ダイナミック型) SHURE

    ボーカルマイク(ダイナミック型)

    SHURE
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
    用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
  • イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215 SHURE

    イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215

    SHURE
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンランク上のイヤホンをあなたへ。クリアなサウンドと豊かな低域。高遮音性テクノロジー。脱着式3.5mmミニプラグケーブル。Apple & Androidデバイスに対応。会話と音楽をコントロール。耐久性のある品質
    内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
  • 完全ワイヤレスイヤホン AONIC 215(第2世代) SHURE

    完全ワイヤレスイヤホン AONIC 215(第2世代)

    SHURE
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    7日以内出荷
    True wireless freedom with Shure quality sound.。クリアなサウンドと豊かな低域で息をのむほど素晴らしい完全ワイヤレスオーディオ。 コード、 ケーブル不要で、 リスニングに没頭できます。耳にしっかりフィット: ミュージシャンがステージで使用しているインイヤーモニターと同じ設計を採用。 激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。高遮音性テクノロジー:周囲の騒音を最大37dB遮断。 どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。外音取り込みモード: ボタン1つで周囲の音を確認できます。最大8時間の連続再生: 電車、ジム、自宅など場所を問わずリスニング体験を提供します。 付属のキャリングケースから3回の追加フル充電ができるため、最大32時間の再生が可能です。着脱式:各種ケーブルアクセサリー(別売)の交換が可能。 機内エンターテインメントシステムを含め、各種デバイスに接続できます。ステレオコール:両耳からの通話が可能、ビデオ会議や電話用の4つのビームフォーミングマイクロホン(左右2基ずつ)を介して、優れた音質を備えたクリアなステレオ通話をお楽しみください 。 。プレミアムヘッドホンアンプ:シュア独自設計のヘッドホンアンプ搭載。Bluetooth(R) 5.0ワイヤレステクノロジー:優れた安定性と最大10mの通信距離を実現。 スマートフォン、タブレット、ノートパソコンとペアリングして音楽再生や通話が可能です。ShurePlus(TM) PLAYモバイルリスニングアプリ:EQ、外音取り込みモードレベルの設定が可能。 iOS用とAndroid用があり、無料でダウンロードできます。
    付属品1 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター セット(第2世代) / 1 AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン / 1 プレミアム充電ケース / 1 USB-C充電ケーブル / 1 ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L) / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターセット(第2世代)、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、充電ケース、USB-C充電ケーブル。
  • イヤホン カナル型 SHURE

    イヤホン カナル型

    SHURE
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
    付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール色クリア内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
  • イヤホン カナル型 SHURE

    イヤホン カナル型

    SHURE
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。
    付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツール色Grey感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)16遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプFixed
  • イヤホン カナル型 SHURE

    イヤホン カナル型

    SHURE
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    妥協を許さない本格サウンド。長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
    付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)ケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17
  • イヤホン カナル型 SHURE

    イヤホン カナル型

    SHURE
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
    付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L)色Clear内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
  • イヤホン カナル型 SHURE

    イヤホン カナル型

    SHURE
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    4つの高性能ドライバー。期的なローパスフィルター。カスタム可能な周波数特性。高遮音性テクノロジー。人間工学に基づいた薄型設計。着脱式の3.5 mmケーブル。プロフェッショナルの現場向けに丈夫に設計され、長期的な価値を提供、2年保証付。
    付属品1 3.5mmステレオミニプラグケーブル / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 イエローフォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mm変換アダプター / 1 ノズル交換ツール / 1 交換用ノズルインサート / 1 ハードキャリングケース / 1 Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS) / 1 Comply製P-Seriesソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)内容SE846 MMCX着脱式高遮音性イヤホン(第2世代)、3.5 mmストレートケーブル、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L)、イエローフォーム・イヤパッド、トリプルフランジ・イヤパッド、6.3mm変換アダプター、ノズル交換ツール、交換用ノズルインサート、ハードキャリングケースが含まれます。 また、スリーブのオプションとして、Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS)、Comply製P-Seriesソフトフォームイヤパッド(S/M/L)のセットも含まれています。
  • プロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホン SHURE

    プロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホン

    SHURE
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    透明感のある自然な音で、幅広い範囲で細部まで正確なオーディオを再現。超快適な軽量ヘッドバンドは、長時間の使用でも優れた快適さを実現します。低歪みの40 mmのダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスのとれた周波数特性。スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル。クローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減。着脱式ストレートケーブル(3m)、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証
    付属品1 HPAQA1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル
  • ヘッドホン SHURE

    ヘッドホン

    SHURE
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    7日以内出荷
    40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザイン。エアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化。通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現。人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供。外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化。金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易。高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供。製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与。数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性。交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属。2年保証
    付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア)感度(db/mW):96(@1KHz)ケーブル長(cm)210インピーダンス(Ω)65ドライバタイプ40mmケーブルタイプDetachable-straight電力(mW)1000
  • プロフェッショナル・モニタリング・ヘッドホン SHURE

    プロフェッショナル・モニタリング・ヘッドホン

    SHURE
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    高度に調整された周波数特性が、豊かな低音域、クリアな中音域、伸びのある高音域を再現します。人間工学に基づいたフィット感のあるプレミアムパッド入りヘッドバンドは、長時間にわたって優れた快適性を発揮します。クローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減します。ロック機構付きの着脱式ケーブルはケーブルをイヤカップにしっかりと固定すると共に、簡単に交換することができます。低歪みの40mmダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスの取れた周波数特性。スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル。着脱式ストレートケーブル(3m)、キャリングポーチ、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証
    付属品1 HPAQA1 6.3 mm プラグアダプター, G金メッキ / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル / 1 HPACP1 キャリングポーチ
  • ブルートゥースヘッドホン AONIC50(第2世代) SHURE

    ブルートゥースヘッドホン AONIC50(第2世代)

    SHURE
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    7日以内出荷
    アジャスタブル・ノイズキャンセレーションで、プレミアムクオリティーのリスニング体験を。何十年にもわたり、ステージやスタジオの音を知り尽くしたプロのエンジニアの経験から生まれた、第2世代のAONIC 50ワイヤレス・ノイズキャンセリングヘッドホンは、調整可能なアクティブ・ノイズキャンセリング技術を備え、プレミアムなオーディオを実現します。空間オーディオモードでは、室内のプレミアムオーディオシステムで聴くような音の広がり感を再現。ただ聴くだけではなく、「感じる」コンテンツとしてオーディオを楽しむことができます。最大約45時間の連続再生や、ライフスタイルに馴染みやすいオールブラックのデザインで、リスニングをさらに楽しく。カスタマイズ可能なEQと外音取り込みモードは、よりパーソナライズされた最高のオーディオ体験が得られます。
    付属品1 プレミアムジッパー付きキャリングケースx1 / 1 着脱式充電 / 再生/ 通信用USB-C - USB-Aケーブルケーブルx1 / 1 アナログオーディオケーブル(3.5mm)
  • ボーカルマイク(ダイナミック型) SHURE

    ボーカルマイク(ダイナミック型)

    SHURE
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    8日以内出荷
    真っ先に選ばれるボーカルマイクロホン。フラットで伸びやかに広がる周波数特性により、音楽とスピーチの両方において、他に類を見ない明瞭かつ自然な音質を再現します。応答特性設定のグラフィック・ディスプレイによる、低音域ロールオフ、ミッドレンジ強調 (プレゼンス・ブースト) といったコントロールが可能。電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる放送干渉をシャットアウト。内蔵「エア・サスペンション式」衝撃アイソレータにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除。ボーカルやナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載。取り外し可能なA7WSウィンドスクリーンを標準装備。破裂音を抑え、近接収音時にも温かみのあるボーカルを再現。ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン位置の正確なコントロールが可能。均一な周波数を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制。頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現
    用途滑らかに広がる、フラットかつワイドな周波数特性を備えたSM7Bダイナミック型マイクロホン。あらゆるプロ・オーディオ・シーンでの、音楽やスピーチの収音に最適です。付属品1 スイッチカバープレート (Part No: RPM602) / 1 近接用ウインドスクリーン(Part No: A7WS)仕様切替式ローカット幅(mm)117高さ(mm)198.7質量(g)851.6形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)96周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.12コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150
  • ポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き> SHURE

    ポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き>

    SHURE
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    8日以内出荷
    虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 。ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
    付属品1 MV7+ブラック / 1 USB-C - USB-Cケーブル / 1 クイックスタートガイド / 1 Shure-by-Gatorデスクトップマイクロホンスタンドその他デスクトップスタンド付き幅(mm)169.5色ブラック高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid
  • ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし) SHURE

    ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)

    SHURE
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
    用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51色グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
  • ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHURE

    ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

    SHURE
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    正確。パワフル。存在感バツグン。ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。
    付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21)幅(mm)50高さ(mm)160質量(g)278形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)50周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6コネクタ3 Pin XLR指向性Supercardioidインピーダンス(Ω)290
  • ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き) SHURE

    ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き)

    SHURE
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    8日以内出荷
    独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
    付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ)幅(mm)55.1高さ(mm)166質量(g)300形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)55.1周波数(Hz)最小70周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)600
  • ボーカル用ダイナミックマイクロホン<プリアンプ内蔵> SHURE

    ボーカル用ダイナミックマイクロホン<プリアンプ内蔵>

    SHURE
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    8日以内出荷
    伝説的なマイクロホンが築いた、 次への進化。SM7dBダイナミックボーカルマイクロホンは低ノイズ、フラットで安定したゲインを提供するプリアンプを内蔵し、マイクの周波数特性を保持してクリーンでクラシックなサウンドを実現します。あらゆるインターフェースに対応、デスク回りをスッキリさせたい方に最適なアイテムです。プリアンプから+18dBまたは+28dBのブーストを選択できます。フラットで広範囲な周波数特性により、音楽やスピーチを非常に自然でナチュラルに再現。プリアンプのバイパススイッチを備えているので、プリアンプを無効にして元のSM7Bの性能に戻すことも可能。低域ロールオフと中域を強調した(プレゼンスブースト)設定スイッチ。電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる干渉をシャットアウト。内蔵「エア・サスペンション式」ショックマウントにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除。配信やナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載。ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン設置の微調整が可能。均一な周波数特性を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制。頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現
    付属品1 SM7dBボーカルマイクロホン / 1 近接用ウインドスクリーン / 1 3/8” スレッドネジアダプター仕様切替式ローカット寸法(mm)最大幅98×高さ149×奥行205質量(g)837形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):Flat Response Bypass Mode: -59.00, Flat Response +18 Preamp Mode: -41.00, Flat Response +28 Preamp Mode: -31.00、(mV/Pa):1.12コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)Bypass Mode: 150 / Preamp Mode: 27
  • ポッドキャストマイクロホン<XLR出力専用モデル> SHURE

    ポッドキャストマイクロホン<XLR出力専用モデル>

    SHURE
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷
    ポッドキャスターやボーカリストに特化して設計されており、レジェンドマイクのSM7Bと同じフォームファクタを採用しています。 あらゆるプロフェッショナルオーディオインターフェースにXLRで直接接続が可能で、Shureのハイクオリティなオーディオ品質ですぐに録音できます。 最高にシンプルで、信頼できるMV7X。
    付属品1 MV7Xポッドキャストマイクロホン本体 / 1 ウィンドスクリーン / 1 5/8-3/8 変換ネジ形式【トランスデューサー】Dynamic
  • ポッドキャストマイクロホン SHURE

    ポッドキャストマイクロホン

    SHURE
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    8日以内出荷
    虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 。ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
    幅(mm)169.5高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid
  • 無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン SHURE

    無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン

    SHURE
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    3.5mmTRRSコネクターにより、あらゆる携帯電話およびタブレットのヘッドセットマイクロホン入力端子に対応。スマートで小さな外形は映像上でも目立たないデザイン。クラストップレベルのS/N比、ヘッドルーム、および最大SPL。定評あるShure 電波干渉保護機能により外部干渉によるノイズをブロック。Shureの技術および耐久性基準を満たす、高品質のデザインと構造。ウインドスクリーン、タイクリップ、キャリングポーチ付属。
    付属品1 AMVL-WS フォームウィンドスクリーン、1 AMVL-BAG キャリングケース、1 AMVL-CLIP メタルタイクリップ幅(mm)5.5高さ(mm)15.2質量(g)8形式Condenser奥行(mm)5.5周波数(Hz)100周波数(kHz)20感度-44dBV/Pa、6.3mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:2.7 biasケーブル52 in音圧レベル(dB)124コネクタ(出力) 3.5mm Jack指向性Omnidirectionalインピーダンス(Ω)350雑音指数(dB)29
  • ホームレコーディング用マイクロホンキット SHURE

    ホームレコーディング用マイクロホンキット

    SHURE
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    8日以内出荷
    ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生 。特許出願中のRF干渉シールド技術 。ミックスに適したサウンドを簡単に。ボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応 。信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン 。ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター
    仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:対応●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48セット内容1 A4PF 取り外し式マグネットポップフィルター1 A4SM ショックマウント1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ1 A4CC ソフトシェル・キャリングケース幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
  • ホームレコーディング用マイクロホン SHURE

    ホームレコーディング用マイクロホン

    SHURE
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    8日以内出荷
    ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生 。特許出願中のRF干渉シールド技術 。ミックスに適したサウンドを簡単に。ボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応 。信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン 。ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター
    仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:なし●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48セット内容1 A4M スイベルマウントマイクロホンクランプ1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ1 マイクポーチ幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
  • USBゲーミングマイクロホン SHURE

    USBゲーミングマイクロホン

    SHURE
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    配信に差をつけるゲームチェンジャー。オートレベルモードは、マイクとの距離や音量レベルに基づいてリアルタイムでマイクゲインを常に調整することで、安定した音声を実現します。デジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))テクノロジーは、物理的なポップフィルターを必要とせずに耳障りな破裂音を排除し、クリアでプロフェッショナルなオーディオを提供します。リアルタイムデノイザーはインテリジェントなDSPテクノロジーにより、不要なバックグラウンドノイズを除去し、マイクが音声のみを確実にとらえます。MV6のタップミュートボタンは、押すだけで必要な時にいつでもマイクを瞬時にミュートすることができます。MV6 は、PCおよびMacデバイスに接続するためのUSB-C出力と、MOTIV Mix(TM)アプリで設定可能なリアルタイムのヘッドホンモニタリング用の3.5mm出力を備え、最新のセットアップをサポートします。MV6は、何十年にもわたり、プロのボーカリスト、ポッドキャスター、ストリーマーから信頼されてきたアイコニックなSM7とMV7シリーズからインスピレーションを得たデザインが特徴で、カメラ映りに配慮した洗練したデザインで、信頼性を実現します。
    仕様●トランスデューサー形式:Dynamic●周波数レンジ 最小(Hz):50●周波数レンジ 最大(kHz):15000セット内容1 MV6 USBゲーミングマイクロホン1 USB-C - USB-Cケーブル(1m)1 ラウンドベースデスクトップスタンド(12cm )質量(g)1287指向性Cardioid
  • ボディパック型受信機 SHURE

    ボディパック型受信機

    SHURE
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    12日以内出荷
    質量(g)50寸法(cm)10× 9.6×3.6
  • ワイヤレスマイク ハンドヘルド型送信機〈1本〉 SHURE

    ワイヤレスマイク ハンドヘルド型送信機〈1本〉

    SHURE
    ¥52,980税込¥58,278
    1式
    12日以内出荷
    リードボーカル用に最適化され、精密なエンジニアリングが施された Beta 58A ボーカルマイクロホンなど、何十年にも渡ってミュージシャンが信頼を寄せるShure マイクロホンに対応します。
  • ハンドヘルド型ワイヤレスシステム SHURE

    ハンドヘルド型ワイヤレスシステム

    SHURE
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX24/PG58ワイヤレスボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、PG58ハンドヘルド型送信機(レジェンド級)、マイクロホンクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。パワフルなサウンド:確かなパフォーマンス。有線で接続しなくても魅力的なステージをお約束します。すべての帯域とボーカルのニーズに対応するプロフェッショナルなShureサウンドをお届けします。信頼性の高い信号:信号が届く範囲を拡張。最大300フィート(100m)の範囲で安定したパフォーマンスを行うことができます。簡単なセットアップ:思いどおりのステージ。BLXはワンタッチでスキャンおよび選択することで、驚くほど速く設定ができ、使用することができます。連続使用時間:14時間。BLXの送信機は2本の単三形アルカリ乾電池で14時間稼働できるため、長時間のステージにも対応できます。システムの拡張:最大6チャンネル使用可能*。様々なイベントに対応できるチャンネル数です。多彩な機能:様々なオプションを搭載。BLXシステムには、様々なタイプのShureマイクが用意されているため、ニーズにあったものを見つけることができます。
    付属品WA371 Swivel Adapter、PS24E Power Supply
  • PSM300 ワイヤレス・トランスミッター SHURE

    PSM300 ワイヤレス・トランスミッター

    SHURE
    ¥67,980税込¥74,778
    1式
    12日以内出荷
    P3TはPSM 300 パーソナルモニターシステムに対応するワイヤレス送信機です。
    付属品P3T ワイヤレス送信機、ラックマウント金具(短)、ラックマウント金具(長)、リンク金具、ハードウェアキット(ネジ類)、ACアダプター、ゴム足
  • GLX-D24R+/SM58 ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D24R+/SM58 ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D24+/BETA58A ボーカル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D24+/BETA58A ボーカル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D24+/B58 ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理と新しいテクノロジーを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
    付属品PS43 ACアダプター、SB904リチウムイオン充電池、マイクホルダー、黒色のキャリングケース
  • GLX-D14+ 楽器用ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D14+ 楽器用ワイヤレスシステム

    SHURE
    ¥94,980税込¥104,478
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D14+楽器用ワイヤレスシステム。GLX-D14+楽器用ワイヤレスシステムは、2.4 GHz周波数帯に対応。複雑な操作を必要とせず、途切れることのない優れたオーディオを提供します。WA302楽器用ケーブル(ケーブル長75cm、TA4F - 6.3mm接続)、GLX-D1+ボディパック型送信機、GLX-D4+テーブルトップ型受信機で構成されています。
  • ハンドヘルド型送信機 SHURE

    ハンドヘルド型送信機

    SHURE
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    12日以内出荷
    BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)。マイクロホンカプセル一体型デザインのPG58の信頼性あるShureマイクロホン。-10 dB ゲインアッテネーション。軽量、堅牢な構造。色分け識別キャップ(別途お買い求めいただけます)。 BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)
  • ハンドヘルド型ワイヤレスシステム SHURE

    ハンドヘルド型ワイヤレスシステム

    SHURE
    ¥66,980税込¥73,678
    1式
    12日以内出荷
  • デジタルオーディオインターフェース SHURE

    デジタルオーディオインターフェース

    SHURE
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    12日以内出荷
    MVX2Uはコンパクトでモバイルに適したシングルチャンネルXLR-USBインターフェースです。あらゆるXLRマイクロホンを使用して、デスクトップおよびモバイルデバイスでの録音やストリーミングが可能です。USB-C駆動によるオンボードデジタルオーディオ処理により、デバイスや周囲のサウンド環境にかかわらず安定した収録を実現します。XLR出力のダイナミックマイクロホンとコンデンサーマイクロホンに対応し、最大60dBのゲインと48Vのファンタム電源を供給します。MFi認証(iPhoneおよびiPad)を取得しています。一部のMac、Windows PC、Androidデバイスとも互換性があります。
    付属品MVX2U Gen 2 デジタルオーディオンターフェース x 1、USB-C - USB-Cケーブル (1m) x 1
  • 楽器用ミニチュアマイクロホン SHURE

    楽器用ミニチュアマイクロホン

    SHURE
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    トランスレス・プリアンプ回路が、全周波数レンジにわたるリニアリティを向上。ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現。高い最大音圧レベル (SPL) で、管楽器、木管楽器、打楽器などの極めて高い音圧にも対応可能。プリアンプ (XLR接続) 付き、高柔軟ケーブル (3m) を搭載。研ぎ澄まされた周波数応答が、開放感のある自然なサウンドを再現。目立たない外観を実現するコンパクト軽量設計。グースネック、ラチェット式スイベル・ジョイント、グースネック・アングル・ブレースが、最適な位置での安定したセッティングを可能に。数々の伝説を生み出したShureの耐久性と信頼性を継承
    用途柔軟なグースネックやクリップオンクランプを使い、ステージ上やスタジオ内でのブラス、パーカッション、ウッドウインド楽器用マイクロホンとして最適です。仕様交換式カプセル:yes質量(g)65形式Condenser周波数(Hz)20ケーブル長(m)7.6周波数(kHz)20感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:11 to 52音圧レベル(dB)155 (@ 1 kΩ), 163 (@ 2,5 kΩ)コネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150雑音指数(dB)31
  • SE846用キャリングケース SHURE

    SE846用キャリングケース

    SHURE
    ¥4,898税込¥5,388
    1式
    12日以内出荷
    SE846高遮音性イヤホン用ハードシェルキャリングケース。
  • 交換用ノズル用メタルカラー for AONIC5 SHURE

    交換用ノズル用メタルカラー for AONIC5

    SHURE
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    12日以内出荷
  • 交換用ノズルインサート / ブライト(1ペア)for AONIC5 SHURE

    交換用ノズルインサート / ブライト(1ペア)for AONIC5

    SHURE
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    12日以内出荷
  • SE846用交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア) SHURE

    SE846用交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア)

    SHURE
    ¥3,598税込¥3,958
    1式
    12日以内出荷
    SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。
    タイプウォーム