3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)30000(@1000VDC) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV 溶断速度FF
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)600 定格電流(A)10 動作温度(℃)-25 サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV 溶断速度FF
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

関連カテゴリ