908件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧センサ RZC1シリーズ SICK空圧センサ RZC1シリーズSICK
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります 複合固定ねじ(六角ソケットねじ及びマイナスねじ) 出力状態を示す LED エンクロージャの定格: IP67、IP68、IP 69K 最大供給電圧: 120 V dcあなたの利点幅広い用途向けのセンサ:センサの設計は、シリンダのプロファイルやメーカーに関係なく、世界中で使用されているすべての標準的な C スロットに適合します Allen のキー又はフラットヘッドを使用して、すばやく簡単に取り付け可能です ドライバ 衝撃や振動に耐性があるためメンテナンスコストが低く、スロット内で滑らない 初期設置時やとしてデバイスを交換する場合の時間を節約します センサは、からスロットに簡単に挿入できます 上 シリンダのエンドキャップは必要ありません 削除しますSick のリードコンタクト付き RZC1 磁気シリンダセンサは、空圧式アクチュエータのピストン位置を検出するための柔軟なソリューションです。RZC1 は、標準 C スロットを使用してすべてのシリンダに直接取り付けることができます。Sick には、RZC1 を他のシリンダタイプで使用できるようにするためのアダプタも豊富に用意されています。RZC1 の特徴は、センサをスロットに挿入し、固定ネジを 1/4 回転させてシリンダに確実に固定するという単純な取付け原理です。さらに、RZC1 には、IP 69K のエンクロージャ定格まで、さまざまなタイプが用意されています。これにより、センサの寿命が延び、メンテナンスコストが削減されます。用途エンクロージャ等級が IP 67、IP68、又は IP 69K の非常に頑丈なハウジングにより、センサのサービス寿命が延びます注
仕様●メーカーシリーズ:RZC1●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●供給電圧:5 → 30V dc●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8759アズワン品番65-7899-55
空圧センサ MPaシリーズ SICK空圧センサ MPaシリーズSICK
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリンダ)にアダプタを取り付けあなたの利点位置要素や追加の機械的コンポーネントがないため、簡単に設置できます ピストンロッドとの結合に必要です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチパッド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 頑丈なアルミハウジングと非接触構造により、最大限の信頼性を発揮します 測定原理 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPA 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。MPA 製品ファミリのセンサは、大きなピストン径と長いストロークに最適です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチフィールドを使用して、又はタイプに応じて IO-Link を使用して後で調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途ダンサーの位置を検出しました 製品プッシャーの位置を監視します シリンダエンドポジションおよびプレスストロークの監視 MPA を使用したソノトロデスの位置監視 研削ヘッドの位置と摩耗の監視 部材キャリアからの自動取外し レーザーラインを使用した品質管理 プレスシリンダの終端位置の監視注
仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8521アズワン品番65-7891-80
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:250 V●接合型:スクリューオン●接続方向:アングル●ハウジング材質:PBT●コンタクト材質:ステンレス鋼●コード番号:225-2992アズワン品番65-7608-09
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントSICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-3006アズワン品番65-7636-37
非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK非接触式 セーフティスイッチ IME2SシリーズSICK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●幅:12mm●コード番号:201-1896アズワン品番65-7805-13
空圧センサ MPaシリーズ SICK空圧センサ MPaシリーズSICK
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリンダ)にアダプタを取り付けあなたの利点位置要素や追加の機械的コンポーネントがないため、簡単に設置できます ピストンロッドとの結合に必要です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチパッド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 頑丈なアルミハウジングと非接触構造により、最大限の信頼性を発揮します 測定原理 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPA 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。MPA 製品ファミリのセンサは、大きなピストン径と長いストロークに最適です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチフィールドを使用して、又はタイプに応じて IO-Link を使用して後で調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途ダンサーの位置を検出しました 製品プッシャーの位置を監視します シリンダエンドポジションおよびプレスストロークの監視 MPA を使用したソノトロデスの位置監視 研削ヘッドの位置と摩耗の監視 部材キャリアからの自動取外し レーザーラインを使用した品質管理 プレスシリンダの終端位置の監視注
仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8492アズワン品番65-7898-16
空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK空圧センサ MZ2QシリーズSICK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8658アズワン品番65-7891-54
空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK空圧センサ MZ2QシリーズSICK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8660アズワン品番65-7892-63
光電センサ ブロック形 SICK光電センサ ブロック形SICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
[一目でわかる明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED耐久性の高い金属製ねじ山付きインサートSICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積大きくて使いやすいポテンショメータ大きくて明るいインジケータLEDIP67 エンクロージャ等級自動誘導車両システムへの制御された負荷転送移動方向の検出自動境界コントロールの単一化シャトルのギャップチェックあなたの利点非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能税関出口でスイングドアを開ける助手席側ロックで人を分離する自動搭乗 Gates での人の流れを制御アクセス Gates での人物の単一化搬送位置にあるオブジェクトを確認していますインバウンドベルトの監視G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED 、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED 、使いやすい設定ねじ、 IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。
用途ロボットグリッパーでの部品検出搬送ラインの搬送制御パレットシャトル基準位置の検出TOP ローダーでのアクセス保護ロードキャリングユニットの検出パッケージコンベアの突出部監視バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別シュートのレベル監視誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出しますコンベアでの突出検出動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御負荷キャリングユニットでの突出監視ロードキャリングユニットでの高さ検出ロードキャリングユニットのテーブル監視が占有されています参照の配置シャトルでの突出検出シャトル上の積載荷重ユニット手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視しますバッグが長すぎるかどうかを確認しますコンベアベルトの高さ制御手荷物の監視転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視手荷物受取所でのレベル監視仕様センサーのスタイル:ブロック形材質プラスチック検出方式バックグラウンドサプレッション接続方式3線検出距離(mm)5~250保護等級IP67動作温度(℃)-25~55RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100電気的接続ケーブル最大DC電圧(V)30ライトソース赤色ライト出力タイプNPN
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 ねじ込み 2500Hz SICK誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 ねじ込み 2500HzSICK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき黄銅●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7302-64
反射板 反射 光電センサ SICK反射板 反射 光電センサSICK
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Sick リフレクタは、77 mm x 77 mm の反射領域を備えています。長方形 ねじ接続注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:Antifog リフレクタ●シリーズ:PLアズワン品番65-7309-10
接続ケーブル 偏向ミラー UM18 SICK接続ケーブル 偏向ミラー UM18SICK
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
UM18-1XXXX / UM18-2xxxx 用 90 ° サウンドデフレクションプレート、ストレートタイプ用のステンレススチールSick UM18-1注
仕様●アクセサリタイプ:偏向ミラー●併用可能製品:Sick UM18●シリーズ:USP●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7311-48
接続ケーブル Yケーブル IO-Link SICK接続ケーブル Yケーブル IO-LinkSICK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブルSick IO-Link センサとの併用注
仕様●アクセサリタイプ:Yケーブル●併用可能製品:Sick IO-Link●応用例:M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブル●シリーズ:SYL●ケーブル長:110mm●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 A コード付き●材質:PVC 、亜鉛ダイキャストアズワン品番65-7314-66
取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ SICK取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダSICK
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定アズワン品番65-7279-09
取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダ SICK取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダSICK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点58 / 60 mm エンコーダ、フェイス取り付け / クランプフランジ付き( 36 mm のスピゴット、48 mm の pcd に M4 固定穴 x 3 )で使用する Sick L ブラケット( Sick DFS60、AFS60、AFM60、ATM60、ARS60 など)です。 硬い表面ではホイール BEF-MR010020R、柔らかい表面では BEF-MR-010020 の測定もお勧めします。用途サーボフ
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダブラケット●併用可能製品:フェイスマウントフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティングアズワン品番65-7283-70
取り付けベース アライメントブラケット 安全ライトグリッド SICK取り付けベース アライメントブラケット 安全ライトグリッドSICK
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
ショックアブソーバの Sick アライメントブラケット。4 個パックの梱包ユニット。回転可能注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:安全ライトグリッド●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7295-41
取り付けブラケット 接続モジュール Lector62x、RFH6xx、RFU62x、CLV61x-CLV65x SICK取り付けブラケット 接続モジュール Lector62x、RFH6xx、RFU62x、CLV61x-CLV65xSICK
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
Sick CLV661-CLV65x、Lector62x、RFH6xx、RFU62x で使用する Sick コードリーダー用の接続モジュールです一目でわかる1 つの 4DPPro センサ用の接続モジュール ねじ式及びスプリング式端子は見やすく、アクセスが簡単です 蓋 LID の内側に接続図 スイッチを使用した構成 標準接続ケーブルを使用した 1 つの 4DPPro センサの IP 65 接続 基本注
仕様●アクセサリタイプ:接続モジュール●応用例:Sick コードリーダー用の接続●シリーズ:CDB●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-7312-04
取り付けブラケット 接続ケーブル FX3 - MOC SICK取り付けブラケット 接続ケーブル FX3 - MOCSICK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点この D-Sub 接続ケーブルは、ケーブル長が 2 m で、シールドに適合しています。用途マイクロ D-sub コネクタ用の角度付きボディです D-sub HD コネクタ用のストレートボディです注
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FX3 - MOC●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:15 ピン、アングル、オスコネクタ Micro D-Subアズワン品番65-7284-14
取り付けブラケット 取り付けブラケット リフレックスアレイ、W23-2、W27-3 SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット リフレックスアレイ、W23-2、W27-3SICK
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットSick W23-2、W27-3、Reflex Array注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:リフレックスアレイ、Sick W23-2 、W27-3●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7311-90
取り付けブラケット 取り付けブラケット W9-3. SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット W9-3.SICK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
W9-3 用 Sick 取り付けブラケットスチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:W9-3.●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7295-40
取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット WSICK
2,998税込3,298
1個
63日以内出荷
壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W4-3 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-46
取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット WSICK
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W100注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-52
取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット WSICK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
床面取り付け用取り付けブラケットSick W160注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7311-81
取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット WSICK
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
床面取り付け用取り付けブラケットSick W100注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:床面取り付け用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-50
取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット WSICK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットSick W280 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-52
取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット WSICK
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットSick W260 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-51
取り付けブラケット 取り付けブラケット MPA SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット MPASICK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
側面取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:側面取り付け用ブラケット●シリーズ:BEF●材質:黄銅、ステンレススチールアズワン品番65-7314-42
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサSICK
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
M12 ハウジング用の取り付けブラケットM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 ハウジング用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-51
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサSICK
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
M12 センサ用の取り付けプレートですM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けプレートです●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-06
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサSICK
949税込1,044
1個
7日以内出荷
M12 センサ用の取り付けブラケットM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7314-06
取り付けブラケット 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLR SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLRSICK
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:IRT 、R 、Sick WTR / WLR●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-71
取り付けブラケット 取り付けブラケット GLL170、WLL180T SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット GLL170、WLL180TSICK
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Sick 取り付けブラケットは、WLL180T、GLL170 に適しています。スチール製 亜鉛コーティング注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:GLL170 、WLL180T●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7308-43
取り付けブラケット 取り付けブラケット DT SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット DTSICK
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材なしSick DT20注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DT●応用例:DT20 Hi 用、取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材質なし●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-49
取り付けブラケット 取り付けブラケット CLV610 及び CLV620 SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット CLV610 及び CLV620SICK
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
アダプタボード付きブラケットSick CLV610 及び CLV620 コードリーダーとの併用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick CLV610 及び CLV620●応用例:アダプタボード付きブラケットアズワン品番65-7312-48
取り付けブラケット 取り付けブラケット ACS/ACM36 アブソリュート SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット ACS/ACM36 アブソリュートSICK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
サーボクランプ(小型)、サーボフランジ用(クランプクロー、取り付け偏心)、3 個、取り付け金具なしSick ACS / ACM36 アブソリュートエンコーダ注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick ACS/ACM36 アブソリュート●シリーズ:BEFアズワン品番65-7314-40
取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ SICK取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサSICK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ボールソケット付き取り付けブラケットM18 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:ボールアンドソケット付き取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:プラスチックアズワン品番65-7313-69
取り付けブラケット クランプ Dx50、PowerProx、Reflex Array、UC12、W11-2、W11G-2、W12-2 レーザー、W12-3、W12G、W12 テフロン、 SICK取り付けブラケット クランプ Dx50、PowerProx、Reflex Array、UC12、W11-2、W11G-2、W12-2 レーザー、W12-3、W12G、W12 テフロン、SICK
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
The Sick N04N plate is used for universal clamping brackets.Made up of stainless steelNote
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●応用例:取り付け●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7303-37
取り付けブラケット カッター ファイバ SICK取り付けブラケット カッター ファイバSICK
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
ファイバー用 Sick カッター寸法は 10 mm x 37 mm x 65 mm です。LL3 が付属します注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:カッター●併用可能製品:ファイバ●応用例:カッター●シリーズ:ll3 OPTICAL Fibreアズワン品番65-7295-02
取り付けクランプ 測定ホイール 光電センサ SICK取り付けクランプ 測定ホイール 光電センサSICK
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Sick アルミ製測定ホイールは、10 mm のソリッドシャフト用の凹凸のあるポリウレタン製です。外周 500 mm 。ボア径: 10 mm注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:測定ホイール●併用可能製品:光電センサ●応用例:段ボール、紙、プラスチック●シリーズ:BEFアズワン品番65-7313-02
取り付けクランプ クランプ 取り付けロッド SICK取り付けクランプ クランプ 取り付けロッドSICK
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
The Sick clamping bracket is used for rods with a diameter of 12 mm.Made up of aluminiumNote
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:取り付けロッド●応用例:クランプ●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7303-86