- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SICK
- 13ページ目
13ページ目: SICKのすべての商品
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Sick アダプタプレートは、取り付けプレートファミリに属します。アルミニウム製です。このプレートは、W14 から G10 への取り付けに使用します
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:W14 ~ G10
アズワン品番65-7299-04
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
検出高さ 600 mm (スロットあり、温度による材料の伸長に推奨)からのライトグリッド用の取り付けブラケット取り付け位置は前面です SICK Sick SLG ライトグリッド注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick SLG ライト●シリーズ:BEF
アズワン品番65-7313-78
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
6 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick エンコーダで使用する場合の周囲 200 mm注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●材質:アルミ
アズワン品番65-7314-04
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
6 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick エンコーダでは 500 mm の外周を備えています注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●タイヤ周長:500 mm
アズワン品番65-7313-77
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
10 mm ソリッドシャフト用の O リング付き測定ホイール( NBR70 )。Sick エンコーダでは 500 mm の外周を備えています注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●タイヤ周長:500 mm
アズワン品番65-7315-27
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Sick M8 取り付けキーセットは、0.4 Nm の較正トルクでSick M8 ケーブル注
仕様●アクセサリタイプ:トルク工具●併用可能製品:Sick M8●応用例:Sick M8 取り付けキーセット、較正済みトルク 0.4 Nm●シリーズ:TOOL
アズワン品番65-7314-67
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:Sender と Receiver で構成されるスルービームシステム用のファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:ステンレススチール
アズワン品番65-7314-41
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:KTL180 、Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm ですSick M12 ケーブル注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:F & B M12 PVC●応用例:WAF14 用レンチセット●シリーズ:TOOL
アズワン品番65-7314-25
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Sick M8 取り付けキーセットは、0.4 Nm の較正トルクでSick M8 ケーブル注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキーセット●併用可能製品:F & B M8 PVC●応用例:取り付け工具●シリーズ:TOOL
アズワン品番65-7311-87
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm ですSick M12 ケーブル注
仕様●アクセサリタイプ:トルク工具●併用可能製品:Sick M12●応用例:Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm です●シリーズ:TOOL
アズワン品番65-7314-71
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
概要一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレー
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、
GR18S 光電センサです
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:5 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番65-7300-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
概要61一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計
仕様●検出タイプ:フォアグラウンドサプレッション●検出範囲:40 mm → 300 mm●出力タイプ:PNP ライトスイッチング●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番65-7286-26
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、
仕様●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:30 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP ダークスイッチング、PNP ライトスイッチング●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:55●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番65-7287-99
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
概要一目でわかるクリアに視認できる赤の放射光です セットアップ不要:センサはすぐに動作可能です 受信インジケータ、全周表示 フォークサイズは 5 種類、最大奥行き 120 mm です 最大幅は 180 mm です IP67 エンクロージャ等級の安定したアルミハウジングあなたの利点固定パラメータにより、との組み合わせで高いレベルの動作安全性が保証されます 試運
概要一目でわかる透明、不透明、又は印刷されたラベルの検出 金属ホイル及びラベルの影響を受けません 250 μ s の高速応答時間 ティーチインボタン又はプラス / マイナスボタンを使用したシンプルで正確な調整 頑丈な IP65 アルミハウジングですあなたの利点優れた柔軟性 : UF は、透明、不透明、印刷のいずれであっても、ラベルを確実に識別します 高速
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:3 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00025 秒●材質:金属
GR18S 光電センサです
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:3 mm → 250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●材質:ABS, 黄銅, 金属●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番65-7301-51
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
GR18S 光電センサです
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番65-7300-25
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
GR18 Inox 光電センサ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番65-7300-51
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:2 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●材質:金属
アズワン品番65-7286-79
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:15 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Max:+50℃
GR18 Inox 光電センサ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番65-7301-47
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
Erwin Sick ハイブリッド光電センサは、Wavelengthスイッチング周波数は 1、000 Hz です。可視赤光 PNPスイッチング出力 出力機能コンプリメンタリ
仕様●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSense
アズワン品番65-7299-97
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
GR18 Inox 光電センサ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番65-7299-31
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 60 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック
アズワン品番65-7290-65
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:回帰反射●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M12オスコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.0006 秒●実装タイプ:ねじ取り付け●ねじの呼び:M12
アズワン品番65-7315-94
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:ABS、プラスチック●ねじの呼び:M12
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム光電●検出範囲:0 10 → m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12
アズワン品番65-7304-23
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム光電●検出範囲:0 → 80 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●動作温度 Max:+50℃●ねじの呼び:M12
アズワン品番65-7305-32
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
OverviewThe W100-2 miniature photoelectric sensors include all common detection principles (transceiver barrier, reflex barrier, reflex barrier for detecting transparent objects, energetic direct reflection detector and direct reflection grid with background attenuation ) and are therefore truly versatile in terms of detection。
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 33000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●実装タイプ:基板実装●ねじの呼び:M8
アズワン品番65-7303-48
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷