928件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .。20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:その他●検出範囲:0 → 20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:73.5mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●材質:金属●逆極性保護:あり アズワン品番65-7321-52
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点Sick は、新しい世代の Dx50-2 センサで距離センサの分野を標準化し、測定の性能とサイズを完璧に組み合わせました。特許取得済みで改良された HDDM の飛行時間テクノロジーに基づいて、新製品ファミリは、正確で信頼性の高い測定をサポートします。測定範囲はブラックターゲットで最大 10m、ホワイトターゲットで最大 30m で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:200 mm → 30 m●出力タイプ:アナログ、PNP / NPN NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.83 ms 、3.33 ms 、8.33 ms 、25 ms 、75 ms●動作温度 Max:+65℃ アズワン品番65-7283-01
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点Dx50 は 複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50 は、物体で最大 10 m 又は 20 m の測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大 50 m の測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50 は スイッチング アナログ・インタフェース シリアル・インタフェースが用
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:200 mm → 10 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃ アズワン品番65-7283-41
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G6、KTM コア、KTM Prime、CSM、LUTM 用の Sick 保護ハウジング及び保護パイプです。ステンレススチール 取り付け金具が付属注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:保護ハウジング及び保護パイプ●併用可能製品:G6 、KTM コア●応用例:保護スリーブ●シリーズ:G6 アズワン品番65-7295-39
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDM アズワン品番65-7302-73
1個
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップなし。M8 センサ向け注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:丸型センサ M8 用クランプブロック、固定停止なし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック アズワン品番65-7313-66
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Terminal and Alignment ブラケット( M4 センサ用)プラスチック( PA6 )製です注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M4 センサ●応用例:丸形センサ、ハウジング径 4 mm 、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:プラスチック アズワン品番65-7311-53
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

端子 / アライメントブラケットは M3 センサ用です Terminal and Alignment ブラケット付属プラスチック( PA6 )製です注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M3 センサ●応用例:丸形センサ、ハウジング径 3 mm 、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:プラスチック アズワン品番65-7311-91
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップなし。M18 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック アズワン品番65-7312-26
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

一体型プロファイルシリンダ / タイロッドシリンダ用取り付けブラケットSick シリンダセンサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:統合プロファイルシリンダ / タイロッドシリンダ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:亜鉛ダイキャスト アズワン品番65-7311-47
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

送信機と受信機など 2 つのデバイス用の Sick 位置合わせブラケット。プラスチック製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:ライトカーテン●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BEF アズワン品番65-7295-56
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点取り付けブラケットは Flexi ループ固定クリップで使用され、寸法は 15 mm x 32 mm x 21 mm です。用途梱包ユニット 1 個 flexi ループに最適注
仕様●アクセサリタイプ:Flexiループ固定クリップ●併用可能製品:Flexi ループ アズワン品番65-7283-89
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Sick ライトグリッドで使用するための取り付けキット 1、回転式、スイベルマウントです取り付けキット 1、回転可能、スイベル取り付け注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick ライトグリッド●応用例:取り付けキット 1 、回転式、スイベルマウント●シリーズ:BEF●材質:プラスチック アズワン品番65-7311-65
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

概要インスペクタは、使いやすいセンサパッケージに収納されたインテリジェントな Vision ソリューションです。完全性と品質の検証、部品の位置の特定、寸法の測定などの作業を行う場合でも、インスペクタは問題になります。センサの頑丈な設計と IP67 金属製ハウジングにより、過酷な環境に最適です。インテリジェントな処理技術により、インスペクタは高
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●検出範囲:50 mm●解像度:640 x 480●電源電圧:24 V●電流 Max:450 mA●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7309-43
1個
699,800 税込769,780
欠品中


WLL180T、KTL180、AOD2 用の EtherCAT カプラSick WLL180T、KTL180、AOD1 で使用します注
仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスモジュール●併用可能製品:KTL180 及び AOD1 、Sick WLL180T●応用例:WLL180T 、KTL180 、AOD2 用の EtherCAT カプラ●シリーズ:WI180C●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 プラグ、M12 D コード●材質:ポリカーボネート アズワン品番65-7311-49
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

PAC50 圧力スイッチ設置用の過酷な用途(衝撃、振動)向けのスイッチパネル取り付けセットです。Sick PAC50 で使用できる最大スイッチパネル厚は 5 mm です注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick PAC●シリーズ:BEF●材質:アルミ、プラスチック、ステンレススチール アズワン品番65-7312-64
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

ピストン径が 8 → 130 mm の丸型ボディシリンダに取り付けるブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャスト アズワン品番65-7312-22
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ピストン径が 63 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7312-77
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ピストン径が 63 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7313-37
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ピストン径が 1 → 130 mm の丸形ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ、ステンレススチール アズワン品番65-7312-73
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ピストン径 50 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7311-66
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ピストン径 50 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7313-15
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ピストン径 32 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7312-15
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ピストン径 25 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7313-13
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ピストン径 16 mm の丸形ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7314-77
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ピストン径 12 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7313-12
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ピストン径 12 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番65-7312-70
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ダブテールスロット付きシリンダ用取り付けブラケット。Sick シリンダセンサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:ダブテールスロット付きシリンダ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:アルミ アズワン品番65-7314-53
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

センサアダプタ CP96-63Sick シリンダセンサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-63●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7314-21
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

センサアダプタ CP96-125Sick シリンダセンサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-125●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7312-02
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

センサアダプタ CP96-100Sick シリンダセンサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-100●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7312-45
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

SMC レール ECQ2 ( T スロット)に取り付けするための取り付けブラケット。Sick シリンダセンサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:SMC レール ECQ2 ( T スロット)に取り付け用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:アルミ アズワン品番65-7311-88
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-80センサアダプタ DSC-80注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-80●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7313-67
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-63 ですセンサアダプタ DSC-63注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-63●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7312-01
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-50 ですセンサアダプタ DSC-50注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-50●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7312-19
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-40 ですセンサアダプタ DSBC-40注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSBC-40●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7315-73
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Sick シリンダセンサと併用するセンサアダプタ DSC-32センサーアダプタ DSC-32注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-32●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7313-75
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷