14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など 最大 iP71 のエンクロージャ定格
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●定格電圧:32 V●動作温度 Min:-40℃●コード番号:225-3102 アズワン品番65-7436-11
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP79 準拠
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:メス アズワン品番65-7429-92
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ定格:最大 IP72
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス アズワン品番65-7423-23
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP76 適合
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタAハウジングジェンダー:メス アズワン品番65-7423-14
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は最高 IP67 です
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3009 アズワン品番65-7603-95
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP73 準拠
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3104 アズワン品番65-7436-19
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP70
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●断面積:0.14 → 0.34 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3101 アズワン品番65-7436-10
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ定格:最大 IP74
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタAハウジングジェンダー:オス アズワン品番65-7422-76
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP75 等級
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3117 アズワン品番65-7432-85
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP77 まで
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-3084 アズワン品番65-7425-37
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は IP78 です
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3051 アズワン品番65-7428-34
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP68
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3011 アズワン品番65-7591-81
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP70
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3013 アズワン品番65-7618-56
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP69
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3012 アズワン品番65-7614-75
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷