概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593
アズワン品番65-7284-45
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
概要DFV60 高分解能測定ホイールエンコーダは、測定面が高レベルの振動にさらされる用途でも、コンベアベルト上での位置と速度を直接測定するための非常に堅牢なソリューションです。DFV60 は、取り付け ARM と 2 つの測定ホイールを備えたインクリメンタルエンコーダで構成されています。スプリング ARM はアクセサリとして用意されています。出力信号、ゼロパルス、およびライン数を 1 ~ 65,536 まで拡張可能なため、お客様固有の適応が可能です。一目でわかる回転可能なスプリング ARM で汎用使用可能 NBR70 製の O リングを備えた 300 mm のホイール円周 取り付け ARM 及び測定ホイールはアルミ製 プログラム可能な出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロパルス幅、及びパルス数 接続:ラジアル M12 オスコネクタ接続又はラジアル / アキシャルケーブル接続 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル リモートゼロ設定可能あなたの利点汎用のスプリング ARM により、すばやく簡単に取り付け可能 高いレベルのスプリング張力により、過酷な環境条件で使用することができます プログラマビリティにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します 半径方向又は軸方向のコネクタインケーブル接続により、お客様固有のケーブルソリューションを実現 高速でも優れた同心性 エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-S ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途速度測定 非接触速度と長さの測定 測定ホイールエンコーダ付きファブリックシートの長さ測定 搬送機器の速度測定 シャトル上での位置と速度の測定 コンベアベルトの速度測定 狭い通路のフォークリフトでのレトロフィット可能な速度測定 コンベアベルトの風量の監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:65536●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-0976
アズワン品番65-7295-46
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
関連キーワード