レベルセンサの接続ケーブルを取り付けるためのケーブルテンションクランプです。最大伸張負荷:2.5 kN ( FEP ケーブルと併用しない)、Sick レベルセンサで使用しますレベルセンサの接続ケーブルを取り付けるためのケーブルテンションクランプ、最大伸張負荷:2.5 kN ( FEP ケーブルとの併用は不可)注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick Level●シリーズ:BEF●材質:プラスチック、スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0029
アズワン品番65-7311-83
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Dx50 は 複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50 は、物体で最大 10 m 又は 20 m の測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大 50 m の測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50 は スイッチング アナログ・インタフェース シリアル・インタフェースが用
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:200 mm → 10 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃
アズワン品番65-7283-41
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイッチ、ランプを使用することができます。センサはどれも Flexi Loop から直接電圧が供給されます。M12 オスコネクタでは、シールドなし標準ケーブルが使用されます。Flexi Loop は最終的に、最大限の安全性を確保するために使用されます。直列接続センサにより、制御キャビネット内の配線量と安全入力数を削減できます。また、すべてのドア、非常停止押しボタン、センサを総合的に診断することもできます。Flexi Soft と Flexi Classic を組み合わせることで、安全アプリケーション全体をコスト効果の高い方法でお客様のニーズに対応することができます。用途OSSD 出力で安全スイッチと安全センサを直列接続することで、配線の量とセーフティコントローラの入力数を最小限に抑え、コストを削減します。 パフォーマンスレベルを簡単に計算することで、以降の時間を節約できます Flexi Loop ノードは、各センサーを個別に監視します すばやく簡単に構成できるので、時間を節約できます 長距離で使用できる Ability により、アプリケーションの柔軟性が向上します 詳細な診断情報誰が切り替えたのか、またその理由はシステムのダウンタイムを最小限に抑えます シームレスなシステム統合及び他の Sick 安全コントローラとの通信 Flexi Loop コンポーネント、診断アクセサリ、および安全コントローラの詳細なステータス情報により、迅速かつ容易な現場診断が可能です。 32 個のセンサを接続し、パフォーマンスレベル PL e に準拠して、セグメントあたり最大 100 m の距離を確保できます すべてのメーカーのセンサに対応 詳細な診断情報 標準入力 / 出力を内蔵 センサ用の電圧供給が付属します注
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic を IO-Link に接続するためのモジュールです●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●インターフェイス:IO-Link●寸法:68.15 x 48 x 18 mm●コード番号:213-3768
アズワン品番65-7282-97
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイッチ、ランプを使用することができます。センサはどれも Flexi Loop から直接電圧が供給されます。M12 オスコネクタでは、シールドなし標準ケーブルが使用されます。Flexi Loop は最終的に、最大限の安全性を確保するために使用されます。直列接続センサにより、制御キャビネット内の配線量と安全入力数を削減できます。また、すべてのドア、非常停止押しボタン、センサを総合的に診断することもできます。Flexi Soft と Flexi Classic を組み合わせることで、安全アプリケーション全体をコスト効果の高い方法でお客様のニーズに対応することができます。用途OSSD 出力で安全スイッチと安全センサを直列接続することで、配線の量とセーフティコントローラの入力数を最小限に抑え、コストを削減します。 パフォーマンスレベルを簡単に計算することで、以降の時間を節約できます Flexi Loop ノードは、各センサーを個別に監視します すばやく簡単に構成できるので、時間を節約できます 長距離で使用できる Ability により、アプリケーションの柔軟性が向上します 詳細な診断情報誰が切り替えたのか、またその理由はシステムのダウンタイムを最小限に抑えます シームレスなシステム統合及び他の Sick 安全コントローラとの通信 Flexi Loop コンポーネント、診断アクセサリ、および安全コントローラの詳細なステータス情報により、迅速かつ容易な現場診断が可能です。 32 個のセンサを接続し、パフォーマンスレベル PL e に準拠して、セグメントあたり最大 100 m の距離を確保できます すべてのメーカーのセンサに対応 詳細な診断情報 標準入力 / 出力を内蔵 センサ用の電圧供給が付属します注
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
アズワン品番65-7283-33
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:安全センサ用の Flexi Loop / Node です●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic への接続用の Flexi Loop / Module●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
アズワン品番65-7279-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Loop Y アダプタ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
概要一目でわかるあなたの利点Dx50は複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50は、物体で最大10m又は20mの測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大50mの測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50はスイッチングアナログ・インタフェースシリアル・インタフェースが用意されているためどのようなアプリケーション環境にも容易に統合できますまた、直感的な操作コンセプトと可視赤色レーザーにより、センサを迅速に取り付けることができます。Dx50は、革新的なHDDMテクノロジーにより、高い信頼性、周辺光に対する耐性、使用時の精度を発揮します。Dx50は非常に優れたコスト・パフォーマンス比を実現しており多くの場合に最適なソリューションとなります用途最大10、20、又は50mの幅広い測定範囲とさまざまなインターフェースを組み合わせることで、あらゆる生産環境に簡単かつ迅速に統合できます信頼性の高い正確な測定により、プロセスの品質が向上します安定性を向上します高い測定周波数又はスイッチング周波数により、材料を高速に流すことができますDx50製品ファミリは共通のプラットフォームをベースとしており複数のパフォーマンス・レベルを備えているため将来の変更にも容易に対応できますディスプレイ又はリモートティーチ機能で直観的にセットアップできるので、設置時間を短縮できますコストも削減できます使用温度範囲:-30→+65℃追加の冷却や暖房が不要な屋外用途測定範囲は、10m又は20mで直接測定できます反射板上の物体または50m製品やレーザークラスに応じて性能レベルが異なりますさまざまなインターフェイス:デジタル、アナログ、シリアル直感的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング広い動作温度範囲:-30→+65℃注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:distance 、retroreflective●検出範囲:200 mm → 50 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃
アズワン品番65-7282-64
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の用途に使用できます 短い M18 ハウジング、ストレート又はアングルにより、容易な統合 測定フィルタと温度補償付きタイプを用意しているので、信頼性の高い測定が可能です 結果と非常に高いプロセス信頼性 頑丈な一体型ハウジングにより、最高の設備可用性が保証されます 同期モードまたはマルチプレックスモード センサを最大 20 個搭載できるため、用途の柔軟性とプロセスの信頼性が向上し 複雑な用途を解決するためのさまざまな出力信号 ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 堅牢で信頼性の高い超音波技術UM18 センサ製品ファミリは、シンプルで高い機能性を備えています。UM18 超音波センサには、直線タイプと角度付きタイプがあり、機械に簡単に組み込むことができます。金属製又はプラスチック製のハウジングにより、過酷な周囲条件でも使用できます。最大 4 つの検出範囲、合計 1,300 mm、LED ステータスフィードバックにより、センサは幅広い用途に適しています。アナログ又は PNP / NPN スイッチング出力、IO-Link 対応の 1 つ又は 2 つのプッシュプルスイッチング出力、あるいは IO-Link 対応のアナログ / プッシュプルスイッチング出力の組み合わせで、UM18 製品ファミリのセンサは特に不要です。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 液体及びバルク物質のレベル調整 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途 アンウィンドナーの直径の監視 センサを柔軟に調整して、透明な物体を検出します アンウィンドナーの直径の監視 トナー充填レベルの測定値 振動ボウルフィーダの存在とレベルの監視を確認します ガラスプレートの位置決め 残りのホイル制御 負荷のさまざまな負荷キャリアに対する正確な位置決定 デバイスの処理中 超音波センサを使用した衝突回避 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52.7mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●動作温度 Min:-25℃●コード番号:210-5074
アズワン品番65-7289-22
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
概要IN4000 標準誘導型安全スイッチは、非接触で位置を特定し、動作するために使用します。この安全スイッチは、金属( ST37 スチールなど)で作動するため、アクチュエータの分離が不要です。単チャンネル動作原理があり、パルス入力信号がパルス出力信号に変換され、接続された安全コントローラによって評価されます。センサの応答時間は、空間的及び時間的に監視され、不正操作に対する優れた防止機能と高レベルの安全保護を実現します。非接触動作原理により、調整と取り付けが簡単になり、耐衝撃性と耐振性が向上します。一目でわかるセンサをセーフティコントローラに直接接続するための、1 つのクロックされた安全出力 エンクロージャ等級は IP67 又は IP69K です 応答範囲は最大 15 mm です LEDステータスインジケータ 最高性能レベル PL e ( EN ISO13849-1 )に適合しています。 センサの安全な直列接続が可能あなたの利点LED ステータスインジケータによる高速診断 最大 9 個のセンサをカスケード接続できるため、コストを削減できます Durable and Low-Maintenance Design により、長いサービス寿命が実現されています 適合する安全モジュールと 1 つの安全スイッチだけで、PL e ( EN ISO13849-1 )までの用途に対応可能です。 この装置は簡単に清掃できるので、厳しい衛生基準に従って汚染された区域や環境に適しています用途危険な動作の位置決定 アクセスが制限されている場所での位置監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:1.●材質:真鍮●接続タイプ:M12●センサ原理:インダクティブ●シリーズ:IN40●コード番号:223-0997
アズワン品番65-7810-45
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃
アズワン品番65-7312-33
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメンテナンスコストとダウンタイムを削減できます ポテンショメータにより、すばやく簡単に調整できます 試運転中の貴重な時間を節約するためのボタンもあります コンパクトなハウジングとにより、柔軟性の高いさまざまな用途に対応 ユニバーサルマウントシステム 耐衝撃性と耐振性に優れ、埃への感度が最小限に抑えられています また、湿気によって物体を確実に検出し、機械のメンテナンスを軽減します コスト 光学式調整インジケータにより、物体を確実に検出して電位を最小限に抑えることができます マシンの障害静電容量型近接センサは、プラスチックやガラスの壁を通しても、粉末、粒状、液体、固体のあらゆる物質を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )に非常に優れているため、誤スイッチやセンサの故障を防止できます。用途最小充填レベル監視 パッケージングの検出 太陽電池製造時のトレイの存在検出 種子および肥料タンクのレベル測定 組み合わせハーベスタのレベル監視 太陽・電子業界における太陽電池ウェハの検出 包装産業でのアルミニウム、段ボール、紙の検出 木材加工機械での木材の検出 プラスチック産業におけるゴムとプラスチックの粒状体の検出 製薬及び化学産業におけるさまざまな液体の検出注
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 → 25 mm●接続方式:4 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:81mm●奥行き:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:213-1717
アズワン品番65-7279-97
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点安全なEFI-proシステムは、EFIインターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースのEFI-proネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができます。中央のコンポーネントはEFI-proゲートウェイです。Sickの革新的なセンサソリューションを安全かつ迅速に統合したり、EtherNet/IPCIPSafetyTM経由でロボット制御をFlexiSoft安全コントローラに直接統合したりできます。したがって、セーフEFIプロシステムは、Industry4.0を実装するCrucialEnablerとなります。用途安全システムでの完璧な相互作用:イーサネット/IPTMCIPSafetyTM経由で接続された安全センサ、安全コントローラ、アクチュエータの最適な接続迅速で直感的な試運転:Sickシステムコンポーネントの構成や優れた接続性を実現する安全設計者安全な生産性:安全なモーション監視、保護フィールドの同時監視、及び拡張ネットワーク統合を組み合わせています最適化されたプロセス:SafetyDesignerによる広範な診断オプションと、フィールドレベルからCloudへのイーサネット経由のデバイスデータ安全な投資:将来にも対応可能な産業用イーサネット技術産業用イーサネットベースの安全なネットワーク技術SafetyDesignerを介した構成最大6台の安全レーザースキャナを安全に統合できますイーサネット/IPTMCIPSafetyTMによるロボット制御の安全な統合安全で統合された動作監視最大48の保護領域を同時に監視できます注
仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 131 mm
アズワン品番65-7283-51
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
概要UM30 製品ファミリのセンサは、高い柔軟性を備えています。最大 8、000 mm のさまざまな検出範囲と無数の構成オプションにより、何の用途も未解決のままになっています。内部温度補償による高い測定精度、色に依存しない物体検出、汚染に対する耐性、最高 70 ℃ の広い動作温度範囲により、最も過酷な条件下でも信頼性の高い動作が保証されます。一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 8、000 mm です ディスプレイにより、迅速かつ柔軟にセンサを調整できます 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意しています 感度調整可能あなたの利点コンパクトな設計でシステム統合が簡単 さまざまな構成オプションと調整可能な感度により、用途の要件に柔軟に適応できます 同期モードとマルチプレックスモードによりセンサの相互干渉を防止するので、信頼性の高い測定結果が得られます センサの同期により、エリア監視が可能です ディスプレイ上のオフラインセンサ構成により、事前構成が可能になり、システムの試運転にかかる時間を節約できます 温度補償機能を内蔵しているので、測定精度が向上します OBSB モードでは、センサとティーチインバックグラウンドの間のあらゆる物体を検出できます用途液体及びバルク物質のレベル調整 暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:9 → 30 V●コード番号:223-1016
アズワン品番65-7309-13
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x 4 (標準 I/O 又は IO-Link ) 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 複雑なのソリューション注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃●コード番号:225-0171
アズワン品番65-7313-72
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
概要一目でわかる角形ハウジング 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 電磁両立性が極めて高くなっています 電気タイプ: DC、4 ケーブル 供給電圧: 36 V dc 短絡保護(パルス)あなたの利点コンテナやタンク壁を通過する場合でも非接触レベル測定が可能で、穴開けが不要なため設置時間が短縮されます Durable ハウジングは過酷な産業用途に耐えるため、メンテナンスコストを削減できます スイッチングポイントの迅速かつ簡単な調整 - 押ボタンを使用し、CQ28 のリモートティーチ及び CQ35 のポテンショメータを使用 - 時間を節約 密閉型ボックス、コンテナ、タンク内での製品の検出などの用途で、光電センサや誘導センサに代わるシンプルで安全な検出を実現します静電容量型近接センサは、プラスチックの壁を貫通しているあらゆるタイプの物質(粉体ベース、粒状、液体、固体)を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )にも優れているため、誤スイッチングを防止できます。CQ センサは、あらゆる設置条件に適した角形ハウジングを備えています。用途ボトルキャップの在庫を監視する 接着容器のレベル測定 接着容器のレベル測定 ボトルキャップの在庫を監視する トナー充填レベルの測定値 種子および肥料タンクのレベル測定注
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 → 25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.5mm●幅:35mm●奥行き:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:213-1718
アズワン品番65-7282-73
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 非常に短い頑丈な M12 金属製ハウジングです PNP / NPN デジタル出力又はアナログ出力のタイプを用意 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります 超音波技術による検出、測定、または位置決め ケーブルティーチインあなたの利点非常にコンパクトなハウジング寸法で、機械の統合が簡単です 実績のある M12 ハウジング設計により、他の技術との互換性を確保 アナログタイプはコンパクトな設計で、複雑な測定作業に適しています 頑丈な一体型金属製ハウジングにより、最高の機械稼働時間を実現しています ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 外部要因に対する耐性を備えているため、汚れ、埃、湿気、霧の多い条件でも正確に測定することができます 温度補償機能を内蔵しているため、いつでも高い測定精度を実現できます 最高のプロセス品質UM12 製品ファミリのセンサは、頑丈な金属製ハウジングに収められ、コンパクトな寸法で美しい製品です。最大 350 mm の 2 つの検出範囲、アナログ電流又は電圧出力、PNP 又は NPN スイッチング出力など、設置スペースが限られている場合でも柔軟性を最大化する 4 つの出力信号を使用できます。色に依存しない検出、高い耐汚染性、卓越したバックグラウンド抑制により、過酷な条件下でも安定した測定結果を得られます。M12 ハウジングに収められた UM12 超音波センサにより、Sick はあらゆる用途で実証済みの技術を応用できるようになります。用途光沢のある透明な素材の検出、測定、又は位置決め 液面又はバルク品のレベル制御 金属コイル、紙コイル、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 暗い色合いの木製ボード又は光沢のある金属部品を検出注
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:4 → 20 mA●検出範囲:20 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60.1mm●幅:12mm●奥行き:12mm●最大DC電圧:30V●材質:金属●逆極性保護:あり●コード番号:212-5509
アズワン品番65-7290-09
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
概要一目でわかるピンポイント LED 及びクラス 1 レーザータイプ Sick ASIC は、光電センサに関する数十年の経験から生まれた製品です バックグラウンド抑制、精力的な光電近接センサ、スルービーム光電センサを備えた光電近接センサです ABS プラスチックハウジング及び V4A ステンレススチール 1.4404 ( 316L )ハウジング エンクロージャ等級は IP67 及び IP69K です 手荷物受取所でのレベル監視 搬送位置にあるオブジェクトを確認しています インバウンドベルトの監視 シャトルのギャップチェック 転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視あなたの利点ピンポイント LED (可視赤色光及び赤外線光を使用) 又は、レーザーライトスポットを使用したタイプのものを使用して、さまざまな物体を使用でき 高い信頼性で検出されるため、幅広い用途に適しています さまざまな用途に対応 の ASIC により、優れた光学性能と堅牢性を実現しています Sick すばやく簡単に取り付けられ、耐久性に優れたのが特長です M3 ねじの金属製インサート 使いやすいポテンショメータと高精度により、設置と調整が簡単です 可視インジケータ LED ステンレススチール製ハウジングと IP69K エンクロージャ等級を備えたタイプを用意 要求の厳しい洗浄用途でセンサの寿命を延ばします 税関出口でスイングドアを開ける 助手席側ロックで人を分離する 自動搭乗 Gates での人の流れを制御 人の選抜 自動誘導車両システムへの制御された負荷転送 移動方向の検出 自動境界制御の単一化 (RefPubDummy)ミニチュアハウジングを備えた G6 製品ファミリの光電センサは、標準的な取り付け構成の 1 インチ間隔の穴と機能特性の両方で基板に印象付けます。ステンレススチール 1.4404 ( 316L )ハウジングを備えたタイプは、洗浄用途において化学薬品や洗浄剤に特に耐性があります。PinPoint LED and Laser 技術を採用した、取り付け用の金属インサート、大型で明るいインジケータ LED、使いやすい調整ねじ、IP67 及び IP69K エンクロージャ等級、Sick の最新の ASIC 技術などの採用により、G6 シリーズは現在の標準をはるかに上回っています。用途清掃要件が高い産業(食品及び飲料など) 過酷な環境では、丈夫な金属製ハウジングが必要です。例:機械的な衝撃による 高い洗練されたデザインが求められる用途 ロボットグリッパーでの部品検出 コンベアベルトの搬送クレートの検出 パレットシャトル基準位置の検出 TOP ローダーでのアクセス保護 コンベアシステムの搬送制御 ロードキャリングユニットの検出 パッケージコンベアの突出部監視 バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別 シュートのレベル監視 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します コンベアでの突出検出 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット 参照の配置 シャトルでの突出検出 シャトル上の積載荷重ユニット バッグが長すぎるかどうかを確認します 手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します 手荷物の監視 コンベアベルトの高さ制御
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:250 mm → 300 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00125 秒●材質:プラスチック●コード番号:211-1614
アズワン品番65-7290-92
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧:30 V dc安全接点:3NOハウジング材質:プラスチック接続タイプ:M12スイッチタイプ:長方形ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:RE27スイッチング距離:20 mm (オフ)IP評価:IP67アクチュエータ含む:あり幅:25mmアクチュエータは、磁気結合の同一性のみを基準にしてコード化されるため、個々の事例ではなくタイプで区別されます。. SICK磁気安全スイッチ. SICKのRE1及びRE2シリーズはコンパクトな非接触安全スイッチで、耐久性に優れた低メンテナンス性設計を取り入れたために長寿命です。 この安全スイッチを適切な安全モジュールと組み合わせると、PL e及びCat. 4 (EN ISO13849)までの用途に対応できます。 これらの磁気スイッチはクリーニングが容易なので、汚染された場所や厳しい衛生基準が適用される環境に適しています。 強化された診断機能と最小の配線作業で、Flexi Loopで安全な直列接続を実現できます。. 最高性能レベルPL e/Cat. 4 (EN ISO13849) プラグコネクタ又は接続ケーブル付きセンサ Flexi Loop対応M12プラグコネクタ ドアのミスアライメントに対する高い耐性 ガラス繊維強化PPS角形ハウジング RE1とRE2の両方にスイッチとアクチュエータが付属し、コストを大幅に削減 スペアのアクチュエータも別途購入可能. RE1. 最大7 mmの応答範囲 1 NO/1 NC又は2 NOコンタクト. RE2. 1 NO/1 NC、2 NOコンタクト、又は3 NOコンタクト LEDステータスインジケータによる高速診断(RE27)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,080
税込¥16,588
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード