「ワイヤーエンコーダ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パルス/回転:2500エンコーダー技術:リニア測定 電源電圧:7 → 30 V解像度:0.06 mmIP評価:IP50, IP65全体の高さ:55mm全体の幅:55mm全体的な深さ:50mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃取り付けタイプ:パネル取り付けPFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,270
税込¥83,897
7日以内出荷
概要2 → 50 m のワイヤ引き出し長を備えた、ラインナップの充実したワイヤ描画エンコーダシリーズです。ガイドローラーにより、ハイラインシリーズは障害物の周囲でも柔軟に測定できます。丈夫なハウジングと耐汚れ性のブラシアセンブリにより、エンコーダは埃、衝撃、振動などの過酷な環境で使用でき、長いサービス寿命を確保します。一目でわかる測定長: 50 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に頑丈なシステム(汚れスクレーパ、一体型ブラシ) 高品質の巻線機構とワイヤ入力を備えています エンクロージャ等級が高い 優れた耐衝撃性と耐振性 非常に高い分解能が可能です 外部アクセサリを使用して拡張可能あなたの利点過酷な環境下での使用に適した信頼性の高いソリューションです 頑丈な産業用ハウジングにより、長寿命を実現しています 精密なリニアガイダンスが不要なため、すばやく簡単に設置できます 統合コストとメンテナンスコストを削減できます カスタマイズオプションにより、ストレージコストを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が迅速化され、コスト効率の高いインターフェイスカードを使用できます用途リフターの高さを調整します 板金保管における高さの位置 クレーングリッパーの高さ検出 自民連キャブの位置 助手席搭乗ブリッジの伸縮移動の記録 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます リーチスタッカーのブームの長さを測定します 可動クレーンで支持したりブームを配置したりするためのワイヤドローエンコーダです ドリル送りとドリル速度の監視 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め グリッパー ARM をごみ収集車に配置する注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●出力信号タイプ:SSI●電源電圧:10 → 32 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:223-0965
アズワン品番65-7311-98
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
仕様パルス/回転:2500電源電圧:7 → 30 V解像度:0.06 mmIP評価:IP50, IP65全体の高さ:55mm全体の幅:55mm全体的な深さ:50mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃取り付けタイプ:パネル取り付けPFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,500
税込¥81,950
7日以内出荷
概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593
アズワン品番65-7284-45
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点フェイス取り付けフランジ 10 mm シャフトエンコーダ用の Sick 5 m ワイヤ引き出しアセンブリです。フェイス取り付けフランジと 10 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 5 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本の
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:10 mm シャフト、フェイス取り付けフランジエンコーダです●応用例:リニア測定●ケーブル長:5m
アズワン品番65-7282-99
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点サーボフランジ 6 mm シャフトエンコーダ用の Sick 5 m ワイヤ引き出しアセンブリです。サーボフランジと 6 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 5 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本のより線ステンレススチール製測定ワイヤを使用して、ブラシシステムを通過する前にスクレーパを使用して汚れを除去します。 これにより、IP64 等級までの IP を必要とする汚れた動作条件での使用が可能になります。用途正確で再現性のある線形測定作業に最適です。注
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ●応用例:リニア測定●ケーブル長:5m●コード番号:213-3790
アズワン品番65-7281-47
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点サーボフランジ 6 mm シャフトエンコーダ用の Sick 2 m ワイヤ引き出しアセンブリです。サーボフランジと 6 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 2 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本のより線ステンレススチール製測定ワイヤを使用して、ブラシシステムを通過する前にスクレーパを使用して汚れを除去します。 これにより、IP64 等級までの IP を必要とする汚れた動作条件での使用が可能になります。用途正確で再現性のある線形測定作業に最適です。注
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ●応用例:リニア測定●ケーブル長:2m●コード番号:213-3789
アズワン品番65-7281-46
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード