「信号」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルは、15mmのブラインド中空シャフトと5mのケーブル出口を備えています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mm
アズワン品番65-7347-68
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルには、12mmのブラインドホローシャフトと5mのケーブル出口が付いています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:12mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mm
アズワン品番65-7346-09
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Erwin Sick ハイブリッド光電センサは、Wavelength が 651 nm で、ハイブリッドハウジング設計(発光)のスルービーム光電センサです。スイッチング周波数は 1、000 Hz です。PNP / NPN スイッチング出力 信号強度ライトバー 可視赤光
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSense●コード番号:200-9771
アズワン品番65-7297-85
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Erwin Sick 光電近接センサは、波長が 660 nm で背景抑制及びダークスイッチングモードを備えています。長方形のハウジング設計(発光性)を採用しています。ケーブル材質: PVC 抵抗負荷による信号伝送時間
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:35 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ 0.2m ケーブル●シリーズ:G2F
アズワン品番65-7297-89
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
概要DUV60 は、DIP スイッチ構成の測定ホイールエンコーダで、コンベアや Web フィードバック用に最適化されています。出力電圧、分解能、カウント方向を設定 Ability でバリエーション数を削減し、交換及びクイック試運転を容易にし、スペア部品の在庫を増やすことができます。これには追加のプログラミングツールは必要ありません。オンボードのステータス LED、信号 LED、及びオプションの障害出力により、エンコーダの機能をすばやく表示できるため、設置とトラブルシューティングの両方に必要な時間を最小限に抑えることができます。DUV60 は、デュアル又はシングルホイール用途向けのさまざまな取り付け構成を提供するため、コンベア、Web、物流用途に最適なソリューションです。一目でわかるシングル又はデュアルホイール測定ホイールエンコーダです プログラム分解能、信号出力用 DIP スイッチ 計数の方向を設定可能 ユニバーサル 4.5 V .。電源: 30 V エンコーダのステータスと出力信号を示す LED 。 M12 オスコネクタ、4 ピン又は 8 ピン、ユニバーサルケーブルアウトレット エンコーダからの障害出力(オプションあなたの利点内蔵 DIP スイッチを使用してエンコーダをすばやく試運転できます。追加のプログラミングツールやラップトップは不要です ステータス LED と信号 LED は、エンコーダが正しく接続されているか、機能しているか、または交換が必要かをすばやく示します 測定ホイールエンコーダ用のユニバーサル電圧供給と複数のブラケットオプションにより、設置の柔軟性が向上します ディザ防止機能を使用して、高いレベルの生産性を維持します クロック方向 / 反時計回り、信号 / 方向などの出力タイプの既存の低コスト入力カードに対応用途コンベアベルト パッケージ機器 印刷機 ストレージシステム Web トラッキングアプリケーション注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2400●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 30 V●コード番号:223-0982
アズワン品番65-7295-44
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃
アズワン品番65-7312-33
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
概要DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:5000●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●シャフトのタイプ:ラジアル●電源電圧:10 → 32 V
アズワン品番65-7294-71
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:安全センサ用の Flexi Loop / Node です●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic への接続用の Flexi Loop / Module●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
アズワン品番65-7279-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
概要SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度の
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●応答時間:500 μs●材質:プラスチック
概要SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度の
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
アズワン品番65-7283-33
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Loop Y アダプタ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 mm → 、350 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●材質:プラスチック
アズワン品番65-7289-96
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
概要DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:30●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●電源電圧:10 → 32 V●インターフェイス:RS-422
アズワン品番65-7309-82
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
概要DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:10 → 32 V
アズワン品番65-7311-55
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも
概要SICK の ZoneControl ソリューションは、交通信号が町や都市の交通の流れを制御するのと同様に、PLC やその他の種類の外部制御なしで、ベルト上の製品の流れを制御します。Sick 社の ZoneControl は、製品の流れを制御する 3 つの製品ファミリで構成されています。この手順はゼロ圧積算( ZPA )と呼ばれます。ZoneControl ソリューションの取り付けは
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:27.6V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65●応答時間:2 ms●動作温度 Min:-10℃
アズワン品番65-7305-49
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .。20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:その他●検出範囲:0 → 20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:73.5mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●材質:金属●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7321-52
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイSIG100 Sensor Integration Gateway は、デジタル標準信号の収集と監視をこれまでより簡単にする IO-Link センサハブです。論理的な決定はユーザー設定に基づいて行われ、結果は IO-Link 経由で任意のに送信されますバイナリセンサを任意の IO-Link Master に簡単に接続できます 6 つの設定可能なポート それぞれ 2 つのバイナリ入
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:6●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:289g●材質:ABS●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +60 ℃
アズワン品番65-7314-50
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPo
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 mm → 115 mm●出力タイプ:ライトスイッチング、PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-3146
アズワン品番65-7289-20
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
概要SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します 取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます 信号強度の連続表示 さまざまな色や材質の物体を確実に検出します 必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます 追加のクリーニング 交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮します インストールまたは使用Sure Sense ファミリの光電センサは、どのような環境でもほとんどあらゆる物を確実に検出します。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体から最も困難な物体までを検出できます。 SureSense は、クラス最高の性能に加え、非常に広範な検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を提供します。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。用途パレットの存在監視 パレットの存在監視
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●コード番号:205-5157
アズワン品番65-7306-41
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPo
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 m●出力タイプ:ダークスイッチング●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●シリーズ:GR18S●コード番号:212-2874
アズワン品番65-7287-16
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
概要SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ V
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃●コード番号:205-5159
アズワン品番65-7305-48
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
取付方式ねじ取り付け
出力方式アナログ
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
概要SureSense光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。SureSenseは、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABSハウジングの9倍の強度を持つVISTALハウジングに組み込まれています。一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ直感的に使える新しいライトストリップですセクターで最も優れたバックグラウンド抑制AutoAdaptテクノロジーにより、透明オブジェクトを検出しますVISTALハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します単一のセンサファミリ取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます信号強度の連続表示さまざまな色や材質の物体を確実に検出します必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます追加のクリーニング交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮しますインストールまたは使用SureSenseファミリの光電センサは、どのような環境でもほとんどあらゆる物を確実に検出します。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体から最も困難な物体までを検出できます。SureSenseは、クラス最高の性能に加え、非常に広範な検出オプション、出力タイプ、Advanced機能を提供します。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABSハウジングの9倍の強度を持つVISTALハウジングに組み込まれています。用途パレットの存在監視パレットの存在監視
概要SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します 取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます 信号強度の連続表示 さまざまな色や材質の物体を確実に検出します 必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます 追加のクリーニング 交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮します インストールまたは使用Sure Sense ファミリの光電センサは、どのような環境でもほとんどあらゆる物を確実に検出します。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体から最も困難な物体までを検出できます。 SureSense は、クラス最高の性能に加え、非常に広範な検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を提供します。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。用途パレットの存在監視 パレットの存在監視
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●コード番号:205-5161
アズワン品番65-7305-15
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します 取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます 信号強度の連続表示 さまざまな色や材質の物体を確実に検出します 必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます 追加のクリーニング 交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮します インストールまたは使用SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。用途パレットの存在監視 パレットの存在監視
仕様●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 300 mm●出力タイプ:PNP ダークスイッチング、PNP ライトスイッチング●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-4013
アズワン品番65-7288-18
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x 4 (標準 I/O 又は IO-Link ) 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 複雑なのソリューション注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃●コード番号:225-0171
アズワン品番65-7313-72
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します 取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます 信号強度の連続表示 さまざまな色や材質の物体を確実に検出します 必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます 追加のクリーニング 交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮します インストールまたは使用SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。用途パレットの存在監視 パレットの存在監視
仕様●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 300 mm●出力タイプ:PNP ダークスイッチング、PNP ライトスイッチング●電気的接続:M12 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-4016
アズワン品番65-7286-13
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPoint LED により、取り付けが簡単で正確に検出できます 単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます 埋込型金属製ハウジングです 堅牢で信頼性の高い実績のある Sick 技術 視認性の高い信号インジケータ LED により、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型 M18 ハウジングの GR18S ファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。5 種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視しています ロボットグリッパーでの部品検出 シャトル上の積載荷重ユニット ゴミ袋を検出します注
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPoint LED により、取り付けが簡単で正確に検出できます 単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます 埋込型金属製ハウジングです 堅牢で信頼性の高い実績のある Sick 技術 視認性の高い信号インジケータ LED により、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型 M18 ハウジングの GR18S ファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。5 種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視しています ロボットグリッパーでの部品検出 シャトル上の積載荷重ユニット ゴミ袋を検出します注
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 mm → 、350 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●材質:ニッケルめっき●コード番号:212-3163
アズワン品番65-7286-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型M18センサ、超ショートハウジング付き5種類のハウジングスタイル各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子高輝度で非常に見やすいPinPoint-LEDスイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる)特殊埋込型、一体型金属製ハウジング視認性の高い信号インジケータLEDIP67等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプションPinPointLEDにより、取り付けが簡単で正確に検出できます単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます埋込型金属製ハウジングです堅牢で信頼性の高い実績のあるSick技術視認性の高い信号インジケータLEDにより、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型M18ハウジングのGR18Sファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格/性能比を実現します。5種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイントLED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視していますロボットグリッパーでの部品検出シャトル上の積載荷重ユニットゴミ袋を検出します注
関連キーワード
1
2
3
4
次へ