3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

概要S300 標準は、保護フィールドを自由に定義できる用途に適したコスト効率の高いソリューションです。新しいトリプルフィールドモードでは、1 つの保護フィールドと 2 つの警告フィールドの 3 つのフィールドを同時に有効にできます。コンパクト設計のため、セーフティレーザースキャナはあらゆる機械に簡単に取り付けられます。S300 標準は、危険な場所と出入り口のエリアを水平と垂直に保護する場合に最適です。また、システムプラグに組み込まれた構成メモリにより、試運転が簡単になり、デバイスをすばやく交換できます。CD (設定及び診断ソフトウェア)を使用すると、保護及び警告フィールドを PC 又はラップトップで簡単かつ標準化された方法で定義できます。一目でわかる小型設計 保護フィールド範囲: 2 m 又は 3 m スキャン角度: 270 ° 1 フィールドセット システムプラグに内蔵されている設定メモリ 安全な Sick デバイス通信用の EFI インターフェイス RS-422 経由の測定データ出力 垂直方向の適用の基準として輪郭を作成しますあなたの利点コンパクトな設計で統合が簡単 据置及び移動用途向けの簡単な設置、試運転、メンテナンス 卓越したコスト効果 270 ° のスキャン角度で、わずか 2 台のスキャナで完全なアプリケーション保護を実現します 安全工学生産性を損なうことなく 構成メモリを使用した迅速な再試運転 EFI 付き Sick 安全コントローラを使用して、簡単なモジュラ拡張、簡単なケーブル接続、追加機能を実現できます 数十年に及ぶ実績ある安全技術により、困難な条件下でも最高の信頼性と可用性が保証されます 垂直モードで簡単に位置合わせして安全に操作できます用途積込みステーションとアンロードステーションで危険領域の保護または存在の検出。 組み立てラインで危険区域を保護します 感圧性マットの交換 自動誘導車両の保護 小型で自動誘導された車両の保護(自動ガイドカート) 機械及びシステムのアクセス保護 組み立てステーションを危険ポイントで保護します注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●シリーズ:S30B●コンポーネントタイプ:スキャナ●最小スキャン距離:2m●コード番号:223-1008 アズワン品番65-7309-38
1個
859,800 税込945,780
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:システムプラグ●併用:S3000シリーズ●この安全装置の設置と操作は、付属の取扱説明書に確実に従う必要があります。. IEC61496-1及び3 (タイプ3)、IEC61508 (SIL2). IEC1496-1 ;3、タイプ3及びIEC61508 SIL2。. 接続ケーブル ; 271-495 271-495 は付属しないため、別注文の必要があります。 構成用のシリアルインターフェイスを介してS3000をPCに接続するプログラミングケーブル( ; 271-580 271-580 )や、インターフェイスリレー( ; 271-502 271-502 )は別売り. S3000、高度セーフティレーザースキャナ. デバイスに付属のソフトウェアを使用し、4つの保護フィールド及び4つの警告フィールドを自由にプログラム可能です。 このため、各レーザースキャナを、各設置要件に従ってセットアップすることが可能です。. 用途:. 代表的な用途: ロボットセル、チューブ曲げ機械、自動車産業、衝突防止、モバイルアプリケーション(AGV)、エリア保護、内部スペース保護(大型プレス)及び安全マットの交換など。. 特長:. 2つの保護領域の同時監視が可能 プラグアンドプレイでデバイスの交換(プログラムメモリは接続プラグ内) 短い応答時間(最低60 ms) 190度のスキャンウィンドウ 4 m半径のセーフティフィールド 49 mの警告フィールド OSSDセーフティ出力2つ、警告フィールド出力1つ、診断出力1つ 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65. UE10:. シングル又はデュアルチャンネル制御 3つは通常開出力、1つは通常閉出力 22.5 mmハウジング スイッチング電流: 6 A スイッチング電圧: 230 V ac/ 30 V dc. UE10は、制御システムで無電圧接触が必要とされるSICKライトカーテン及びレーザースキャナ製品をインターフェイスするために最適です。 UE10は、SICKの推奨事項に従い、デバイスのEDM入力に配線します。 この製品にはリセットがないため、セーフティ検知デバイスや別のセーフティ関連の制御エレメントでリセットを有効化する必要があります。
1個
54,100 税込59,510
5日以内出荷