概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x
仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0990
アズワン品番65-7803-26
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイッチ、ランプを使用することができます。センサはどれも Flexi Loop から直接電圧が供給されます。M12 オスコネクタでは、シールドなし標準ケーブルが使用されます。Flexi Loop は最終的に、最大限の安全性を確保するために使用されます。直列接続センサにより、制御キャビネット内の配線量と安全入力数を削減できます。また、すべてのドア、非常停止押しボタン、センサを総合的に診断することもできます。Flexi Soft と Flexi Classic を組み合わせることで、安全アプリケーション全体をコスト効果の高い方法でお客様のニーズに対応することができます。用途OSSD 出力で安全スイッチと安全センサを直列接続することで、配線の量とセーフティコントローラの入力数を最小限に抑え、コストを削減します。 パフォーマンスレベルを簡単に計算することで、以降の時間を節約できます Flexi Loop ノードは、各センサーを個別に監視します すばやく簡単に構成できるので、時間を節約できます 長距離で使用できる Ability により、アプリケーションの柔軟性が向上します 詳細な診断情報誰が切り替えたのか、またその理由はシステムのダウンタイムを最小限に抑えます シームレスなシステム統合及び他の Sick 安全コントローラとの通信 Flexi Loop コンポーネント、診断アクセサリ、および安全コントローラの詳細なステータス情報により、迅速かつ容易な現場診断が可能です。 32 個のセンサを接続し、パフォーマンスレベル PL e に準拠して、セグメントあたり最大 100 m の距離を確保できます すべてのメーカーのセンサに対応 詳細な診断情報 標準入力 / 出力を内蔵 センサ用の電圧供給が付属します注
仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic を IO-Link に接続するためのモジュールです●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●インターフェイス:IO-Link●寸法:68.15 x 48 x 18 mm●コード番号:213-3768
アズワン品番65-7282-97
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイッチ、ランプを使用することができます。センサはどれも Flexi Loop から直接電圧が供給されます。M12 オスコネクタでは、シールドなし標準ケーブルが使用されます。Flexi Loop は最終的に、最大限の安全性を確保するために使用されます。直列接続センサにより、制御キャビネット内の配線量と安全入力数を削減できます。また、すべてのドア、非常停止押しボタン、センサを総合的に診断することもできます。Flexi Soft と Flexi Classic を組み合わせることで、安全アプリケーション全体をコスト効果の高い方法でお客様のニーズに対応することができます。用途OSSD 出力で安全スイッチと安全センサを直列接続することで、配線の量とセーフティコントローラの入力数を最小限に抑え、コストを削減します。 パフォーマンスレベルを簡単に計算することで、以降の時間を節約できます Flexi Loop ノードは、各センサーを個別に監視します すばやく簡単に構成できるので、時間を節約できます 長距離で使用できる Ability により、アプリケーションの柔軟性が向上します 詳細な診断情報誰が切り替えたのか、またその理由はシステムのダウンタイムを最小限に抑えます シームレスなシステム統合及び他の Sick 安全コントローラとの通信 Flexi Loop コンポーネント、診断アクセサリ、および安全コントローラの詳細なステータス情報により、迅速かつ容易な現場診断が可能です。 32 個のセンサを接続し、パフォーマンスレベル PL e に準拠して、セグメントあたり最大 100 m の距離を確保できます すべてのメーカーのセンサに対応 詳細な診断情報 標準入力 / 出力を内蔵 センサ用の電圧供給が付属します注
概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x 3 ロックしたり電源を切ってバリアントを解放できます ロック及びドアの監視 LED ロックインジケータあなたの利点ガードに機械的なオフセットがある場合でも、頑丈な金属製アクチュエータヘッドによる高い信頼性 3 つのケーブルエントリグランドによる柔軟な電気接続 ドアの監視及び LED ロックの監視用の追加コンタクトにより、診断機能が向上しています スイッチング素子が異なるため、電気設備に最適なソリューションになります ボルトアクチュエータは、危険区域で人体を保護し、機械の望ましくない再始動を防止します用途回転可能、横方向にスライド可能、又は取り外し可能なガードを安全に監視します 移動中の個人用保護具 自動化された本番システムのプロセス保護注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0989
アズワン品番65-7803-23
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連キーワード