概要一目でわかるあなたの利点安全なEFI-proシステムは、EFIインターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースのEFI-proネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができます。中央のコンポーネントはEFI-proゲートウェイです。Sickの革新的なセンサソリューションを安全かつ迅速に統合したり、EtherNet/IPCIPSafetyTM経由でロボット制御をFlexiSoft安全コントローラに直接統合したりできます。したがって、セーフEFIプロシステムは、Industry4.0を実装するCrucialEnablerとなります。用途安全システムでの完璧な相互作用:イーサネット/IPTMCIPSafetyTM経由で接続された安全センサ、安全コントローラ、アクチュエータの最適な接続迅速で直感的な試運転:Sickシステムコンポーネントの構成や優れた接続性を実現する安全設計者安全な生産性:安全なモーション監視、保護フィールドの同時監視、及び拡張ネットワーク統合を組み合わせています最適化されたプロセス:SafetyDesignerによる広範な診断オプションと、フィールドレベルからCloudへのイーサネット経由のデバイスデータ安全な投資:将来にも対応可能な産業用イーサネット技術産業用イーサネットベースの安全なネットワーク技術SafetyDesignerを介した構成最大6台の安全レーザースキャナを安全に統合できますイーサネット/IPTMCIPSafetyTMによるロボット制御の安全な統合安全で統合された動作監視最大48の保護領域を同時に監視できます注
仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 131 mm
アズワン品番65-7283-51
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード