12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

概要新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切な M12 システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けの製品をご用意。過酷な環境における様々な用途に対応するソリューションをご用意しています。一目でわかるNFC 診断及びスマートフォンアプリ IO-Link 経由の診断と自動化 2- 信号ミューティング スマートプレゼンス検出 ダイナミックな保護フィールド幅 ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 分解能の低下: 1 ビーム又は 2 ビーム IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意していますあなたの利点広範で革新的な機能により、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されます 診断オプション 安全性とオートメーションの組み合わせ: IO-Link により、コスト効果の高いシステム設計が可能になります ミューティングは、人を区別するための最大限の生産性と安全性を提供します 材質も含まれます 高可用性:スマートプレゼンス検出により、不要なスイッチオフを防止します ソフトウェアを必要とせずに簡単に試運転と設定を実行できるので、時間とコストを節約できます IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級をご用意。さらに、過酷な環境で最大限の信頼性を発揮するために、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意しています用途自動車 / 部品メーカー 工作機械産業 保管及びコンベア 消費財産業 包装産業 ターンテーブルでのアクセス保護 手と存在を検出する危険ポイント保護 ターンテーブルで危険ポイントを保護します 電気モーターの最終組み立てにおける安全な人間ロボットコラボレーション 切断機やスプライス機のアクセス保護 柔軟なアクセス保護 コンパクトなパレタイジング用途 エリア監視 油圧プレスの危険ポイント保護 プレスの危険ポイント保護 プレスブレーキで危険ポイントを保護します タンデムプレスの危険ポイント保護 3D レーザー切断システムで危険ポイントを保護します 安全ライトカーテンにより、省スペースのアクセス保護を実現します アクセス保護 CNC 加工機械でのインテリジェントなアクセス保護 クロスロールの取り外し時のアクセス保護 ソーラーモジュールラミネータのアクセス保護 AGV ドッキング中に安全ライトカーテンと危険領域を保護します プラスチック及びゴム産業 消費財産業 食品及び飲料産業 塗装ブース 化学用途 埃の多い環境注
仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:2●SIL IEC 61508:SIL 1●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1050mm●最大保護幅:15m●最大応答時間:11000 μ s●長さ:1.063m●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-3703 アズワン品番65-7281-07
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

概要新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切な M12 システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え
仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:2●SIL IEC 61508:SIL 1●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1950mm●最大保護幅:15m●最大応答時間:14000 μ s●電源電圧:24 V●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-3708 アズワン品番65-7283-64
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

概要一目でわかるスマートセンサ:IO-Link又はNFC及びSickSafetyAssistantアプリを介した診断データコンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリステータスLEDによる内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されていますソフトウェアを使用しないすべての機能の設定爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級IP69Kのハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させますセンサの処理によるミューティングによる出口監視データの標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます機械設計に組み込むことができますすばやく簡単なデバイスの利点を活用してください位置合わせ試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できますまた、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTemマルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTemは、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数のSickアクセサリはdeTemにも対応します。Sickは、爆発の危険性がある場所や、IP69K等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適したdeTemタイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護プレスラインのアクセス保護複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護材料供給時のアクセス保護材料供給口のアクセス保護ローラーコンベアのアクセス保護アクセス保護パレットハンドリング装置のアクセス保護パレット供給のためのアクセス保護二次炉の運転エリアのアクセス制御冶金デラギングステーションの保護モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:300mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:4●最大応答時間:20000 μ s●長さ:1.072m●接続方式:5ピンM12コネクタ アズワン品番65-7283-38
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級 IP69K のハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させます センサの処理によるミューティングによる出口監視 データ の標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます 機械設計に組み込むことができます すばやく簡単なデバイスの利点を活用してください 位置合わせ 試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できます また、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTem マルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTem は、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数の Sick アクセサリは deTem にも対応します。Sick は、爆発の危険性がある場所や、IP69K 等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適した deTem タイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護 プレスラインのアクセス保護 複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護 材料供給時のアクセス保護 材料供給口のアクセス保護 ローラーコンベアのアクセス保護 アクセス保護 パレットハンドリング装置のアクセス保護 パレット供給のためのアクセス保護 二次炉の運転エリアのアクセス制御 冶金 デラギングステーションの保護 モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem2 Core●ビーム分解能:500mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●PL EN ISO 13849-1:PL c●ビームの数:2●最大応答時間:20000 μ s●長さ:672mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-1802 アズワン品番65-7279-92
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級 IP69K のハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させます センサの処理によるミューティングによる出口監視 データ の標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます 機械設計に組み込むことができます すばやく簡単なデバイスの利点を活用してください 位置合わせ 試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できます また、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTem マルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTem は、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数の Sick アクセサリは deTem にも対応します。Sick は、爆発の危険性がある場所や、IP69K 等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適した deTem タイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護 プレスラインのアクセス保護 複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護 材料供給時のアクセス保護 材料供給口のアクセス保護 ローラーコンベアのアクセス保護 アクセス保護 パレットハンドリング装置のアクセス保護 パレット供給のためのアクセス保護 二次炉の運転エリアのアクセス制御 冶金 デラギングステーションの保護 モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:400mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:3●最大応答時間:20000 μ s●長さ:972mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-1813 アズワン品番65-7278-91
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDM アズワン品番65-7302-73
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷

概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級 IP69K のハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させます センサの処理によるミューティングによる出口監視 データ の標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます 機械設計に組み込むことができます すばやく簡単なデバイスの利点を活用してください 位置合わせ 試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できます また、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTem マルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTem は、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数の Sick アクセサリは deTem にも対応します。Sick は、爆発の危険性がある場所や、IP69K 等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適した deTem タイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護 プレスラインのアクセス保護 複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護 材料供給時のアクセス保護 材料供給口のアクセス保護 ローラーコンベアのアクセス保護 アクセス保護 パレットハンドリング装置のアクセス保護 パレット供給のためのアクセス保護 二次炉の運転エリアのアクセス制御 冶金 デラギングステーションの保護 モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem2 Core●ビーム分解能:500mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●ビームの数:2●最大スキャン距離:17m●最大応答時間:20000 μ s●長さ:672mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-1807 アズワン品番65-7279-30
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷



仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷