2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x
仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0990 アズワン品番65-7803-26
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x 3 ロックしたり電源を切ってバリアントを解放できます ロック及びドアの監視 LED ロックインジケータあなたの利点ガードに機械的なオフセットがある場合でも、頑丈な金属製アクチュエータヘッドによる高い信頼性 3 つのケーブルエントリグランドによる柔軟な電気接続 ドアの監視及び LED ロックの監視用の追加コンタクトにより、診断機能が向上しています スイッチング素子が異なるため、電気設備に最適なソリューションになります ボルトアクチュエータは、危険区域で人体を保護し、機械の望ましくない再始動を防止します用途回転可能、横方向にスライド可能、又は取り外し可能なガードを安全に監視します 移動中の個人用保護具 自動化された本番システムのプロセス保護注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0989 アズワン品番65-7803-23
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

関連カテゴリ