カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SICK
- BIGM(丸山製作所)(522)
- CHINO(チノー)(4)
- HIOKI(日置電機)(4)
- KTC(6)
- NAKATAKI(11)
- omron(オムロン)(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(7)
- SMC(12)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- クボタ計装(4)
- プリンストン(3)
- 三菱電機(3)
- 安川電機(4)
- 富士変速機(4)
- 日東工業(5)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ms2-15」の検索結果

Sick レーザースキャナ
SICK¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応