カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • BIGM(丸山製作所)(522)
  • CHINO(チノー)(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(2)
  • KSフィルター(3)
  • KTC(4)
  • nepros(2)
  • omron(オムロン)(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • コガネイ(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 三菱電機(2)
  • 四国化成(3)
  • 安川電機(2)
  • 日東工業(4)
  • 渡辺電機工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-15」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick セーフティレーザスキャナ SICK

    Sick セーフティレーザスキャナ

    SICK
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    7日以内出荷
  • Sick レーザースキャナ SICK

    Sick レーザースキャナ

    SICK
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応