カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • YAMAHA(ヤマハ)(66)
  • NTN(エヌティーエヌ)(37)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • SMC(21)
  • 旭精工(19)
  • 東洋技研(16)
  • ホーザン(14)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ロックペイント(9)
  • イスカル(8)
  • SIEMENS(8)
  • 三菱電機(7)
  • TRUSCO(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • マパール(5)
  • AMPHENOL(5)
  • TOA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-213」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 m SICK光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 mSICK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9361アズワン品番65-7270-87
光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m SICK光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 mSICK
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:3 ピンコネクタ、M8●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7270-92
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
31,930税込35,123
1個
4日以内出荷から7日以内出荷