カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- SICK
- フエニックス・コンタクト(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- アイセル(3)
- スズキ(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 伊東電機(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- SMC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日東工業(1)
- 東洋技研(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「s30-66」の検索結果

光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m
SICK¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:3 ピンコネクタ、M8●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7270-92
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m
SICK¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷概要W4S-3 INOX 製品ファミリは、洗浄設計で、堅牢な防水性 IP 69K ステンレススチール製ハウジングと、クラス最高の光学機能を組み合わせた製品です。これらの省スペースミニチュアセンサは、100 % 防水でピンキャストの M12 メンブレンティーチインボタンにより、最も侵襲性の高い洗浄剤や消毒剤に耐性があります。食品 / 飲料、製薬、太陽光、電子産業仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP66 、IP67 、IP68 、IP69K●応答時間:500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:ULアズワン品番65-7339-84
光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 m
SICK¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9361アズワン品番65-7270-87