カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s25-66」の検索結果

84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット 大型

    日東工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1面
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリットタイプ許容偏角(°)1
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 春夏 男女ペア長袖ブルゾン ミドリ安全
    ブルー
    グリーン
    グレー

    春夏 男女ペア長袖ブルゾン

    ミドリ安全
    ¥5,198税込¥5,718
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
  • 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

    アサ電子工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    4日以内出荷
    高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
    種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    4日以内出荷
    対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    欠品中
    対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出。光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
    種別器具:LED一体型長さ(mm)103質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)39明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • 波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    波佐見焼 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)128質量(kg)0.7材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)6.6首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11配光角度(°)90明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出。光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
    種別器具:LED一体型長さ(mm)103質量(kg)0.3取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)39明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    波佐見焼 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    種別器具:LED一体型材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)128質量(kg)0.7材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)6.6首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11配光角度(°)90明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)350演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9色オフホワイト色取付レール取付専用材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)719調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    フルカラー調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
    種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)長さ(mm)160質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)9.5首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)568調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • 波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    波佐見焼 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    種別器具:LED一体型材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)128質量(kg)0.7材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)6.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)65.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)90明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)447取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9色オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出。光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
    種別器具:LED一体型長さ(mm)118質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10配光角度(°)38明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出。光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
    種別器具:LED一体型長さ(mm)118質量(kg)0.4取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10配光角度(°)38明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    フルカラー調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
    種別器具:LED電球一般形9.5W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.6色オフホワイト材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1130調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • 波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    波佐見焼 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    種別器具:LED一体型材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)128質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)鋼(黒色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)65.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)90明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)350演色指数(Ra)94定格光束(Lm)447取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9色オフホワイト色取付レール取付専用材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形8.4W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5色オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)16.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)18配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1438調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9色オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)719調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5色オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)14.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)23配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    フルカラー調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
    種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.5首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)568調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    高演色R15の光で調光・調色が自由自在なホワイトギア・ミニ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)123質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    高演色R15の光で調光・調色が自由自在なホワイトギア・ミニ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)123質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト
    種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • コンバーチブル スポットライト ODELIC(オーデリック)

    コンバーチブル スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
    種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)155材質(本体)ポリカーボネート電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700幅(Φmm)80光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17、(ミディアム配光時)(100V)16配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ベースライト ODELIC(オーデリック)

    ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ベースライト ODELIC(オーデリック)

    ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED一体型質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応