カテゴリ
- 制御機器(745)
- 電気材料(103)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 安全用品(16)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(12)
- ホンダ(14,739)
- 三菱ふそう(7,111)
- SIEMENS(3,447)
- RS PRO(2,215)
- メディアカバーマーケット(2,108)
- SMC(1,593)
- SIBATA(柴田科学)(1,389)
- トヨタ(1,119)
- SIGNET(シグネット)(837)
- S.I.C.(SHINDO)(721)
- MAZDA(マツダ)(698)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- ノーブランド(603)
- ミドリ安全(597)
- ミツビシ(568)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- フエニックス・コンタクト(516)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(511)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
「si」の検索結果
特価
商品豆知識

SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin
SICK¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃アズワン品番65-7312-33
SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin
SICK¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x 4 (標準 I/O 又は IO-Link ) 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 複雑なのソリューション注仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃●コード番号:225-0171アズワン品番65-7313-72
SIG100 Sensor Integration Gateway with l
SICK¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷センサ統合ゲートウェイSIG100 Sensor Integration Gateway は、デジタル標準信号の収集と監視をこれまでより簡単にする IO-Link センサハブです。論理的な決定はユーザー設定に基づいて行われ、結果は IO-Link 経由で任意のに送信されますバイナリセンサを任意の IO-Link Master に簡単に接続できます 6 つの設定可能なポート それぞれ 2 つのバイナリ入仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:6●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:289g●材質:ABS●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +60 ℃アズワン品番65-7314-50
Sick ケーブルアセンブリ USB
SICK¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様接続タイプ:USB 2.0アクセサリタイプ:コネクタモジュールコネクタのジェンダー:メスインターフェイス:IO-Link向き:直線SiLink2マスタ接続モジュール. Sick SiLink2マスタ接続モジュールは、IO-LinkデバイスとWindows PCの間で使用するためのアダプタです。 IO-Linkデバイスは、SiLink2マスタと構成プログラムを介して構成できます。 SiLink2 USBポートは、IO-Linkデバイスに対して約80 mA @ 24 Vの電力を供給します。 IO-Linkデバイスに供給する電力を増やす必要がある場合、付属の壁プラグを使用すれば必要な電力を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)
SICK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
Locknut
SICK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ロックナット●併用可能製品:M18バレルセンサ●M18センサ用アクセサリ. M18センサ用の取り付けブラケットとロックナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ピストン径が 8 → 130 mm の丸型ボディシリンダに取り付けるブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャストアズワン品番65-7312-22
Sick ケーブル PC
SICK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)
SICK¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット アライメントブラケット Dt20Hi、Dx35、Dx50
SICK¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷Sick 位置合わせユニットとセンサの取り付け金具。スチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:Dt20Hi 、Dx35 、Dx50●応用例:Sensor の取り付け用ハードウェア●シリーズ:BEF●コード番号:223-0953アズワン品番65-7294-54
取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ
SICK¥13,980税込¥15,3781個当日出荷概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定アズワン品番65-7279-09
Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ
SICK¥81,980税込¥90,1781個当日出荷取付方式ねじ取り付け出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
取り付けブラケット 接続モジュール Lector62x、RFH6xx、RFU62x、CLV61x-CLV65x
SICK¥40,980税込¥45,0781個当日出荷Sick CLV661-CLV65x、Lector62x、RFH6xx、RFU62x で使用する Sick コードリーダー用の接続モジュールです一目でわかる1 つの 4DPPro センサ用の接続モジュール ねじ式及びスプリング式端子は見やすく、アクセスが簡単です 蓋 LID の内側に接続図 スイッチを使用した構成 標準接続ケーブルを使用した 1 つの 4DPPro センサの IP 65 接続 基本注仕様●アクセサリタイプ:接続モジュール●応用例:Sick コードリーダー用の接続●シリーズ:CDB●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-7312-04
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス
SICK¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷ケーブル長(m)3接続M23 12ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプケーブルとコネクタ
光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm
SICK¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8
SICK¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●外径:7mmアズワン品番65-7423-47
1 Beam Deflection Mirror w/ mountings
SICK¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様【併用】M4000シリーズBoth these options will require the laser alignment tool and adaptor、 for aligning the sender、 mirror and receiver. Column Mirror and Deflector Mirror. Universal application for multiple light beam devices. Mirror columns and device columns are used where protection on several sides is necessary or there are problems mounting opto-electronic protective devices. 3 beam column mirror (beam separation 400mm) floor mounted and pre-assembled Or a single beam mirror is available、 one will be required for each beam of the light curtainアクセサリタイプ鏡面
ロックナット ナット 直径 18 mm の製品
SICK¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●ニッケルめっき黄銅製 Sick ナットです。2 つの部分注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。●コード番号:223-0957アズワン品番65-7920-23
反射板 反射 再帰反射レーザーセンサ
SICK¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷レーザーセンサ、接着式、カットに最適です。アライメントノートを参照してください再帰反射レーザーセンサで使用します注仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:再帰反射レーザーセンサ●応用例:カット、アライメントメモ、接着式、レーザーセンサに最適を参照してください●シリーズ:REF●コード番号:225-0169アズワン品番65-7313-71
取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダ
SICK¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点58 / 60 mm エンコーダ、フェイス取り付け / クランプフランジ付き( 36 mm のスピゴット、48 mm の pcd に M4 固定穴 x 3 )で使用する Sick L ブラケット( Sick DFS60、AFS60、AFM60、ATM60、ARS60 など)です。 硬い表面ではホイール BEF-MR010020R、柔らかい表面では BEF-MR-010020 の測定もお勧めします。用途サーボフ仕様●アクセサリタイプ:エンコーダブラケット●併用可能製品:フェイスマウントフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティングアズワン品番65-7283-70
取り付けアクセサリ 取り付けブラケット DFS60 エンコーダ
SICK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷10 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick DFS60 エンコーダで使用する円周 300 mm注仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DFS60 エンコーダ●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7314-20
近接センサ ブロック形 検出範囲 13 → 100 mm 30Hz
SICK¥74,980税込¥82,4781個欠品中概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほ仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:13 → 100 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7290-67
取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:シリンダセンサ●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 2 m
SICK¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷概要一目でわかる試用及びテスト済みセンサの光電センサ製品ファミリ一式です 設計 検出範囲が上向きの調整可能な BGS 光電近接センサ 120 mm まで 検出範囲に関する市場標準を上回る光学性能データ ハウジング設計になっています ジェットブラックやあまり反射しない物体、反射率の高い物体などを確実に検出します ピンポイント LED により、高い検出範囲
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4
SICK¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
...