絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SOUTHCO

SOUTHCOのページです。SOUTHCOは、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール
丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO丁番 表面実装 ステンレススチールSOUTHCO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
丁番 トルク アルミニウム SOUTHCO丁番 トルク アルミニウムSOUTHCO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命
仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:38mm●幅:40mm●厚さ:3mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5485アズワン品番65-8015-78
ロッキングラッチ キャビネット キーシリンダ 黒 SOUTHCOロッキングラッチ キャビネット キーシリンダ 黒SOUTHCO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
丸穴取り付け 開いた位置と閉じた位置でディテントが発生しています
仕様●アンロックメソッド:キー●パネル深さ:32mm●パネルカットアウト直径:21mm●最小パネル厚さ:16mm●最大パネル厚:19mm●色:黒●コード番号:192-5472アズワン品番65-7975-91
丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO丁番 表面実装 ステンレススチールSOUTHCO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:38mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5489アズワン品番65-7938-98
パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm SOUTHCOパッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mmSOUTHCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします
仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477アズワン品番65-7938-87
パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm SOUTHCOパッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mmSOUTHCO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480アズワン品番65-8015-22
丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO丁番 表面実装 ステンレススチールSOUTHCO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:78mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5491アズワン品番65-8038-46
ガススプリング SOUTHCOガススプリングSOUTHCO
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
押して閉じ、電気的に解放します 経済的な小型低消費電力スライドボルトで、狭いスペースにも適合します 自動再ロック又はロック解除( 2 ポジション) 3 ピンを用意 コネクタまたはストリッピングおよびスモーク
仕様●材質:熱可塑●寸法:73.5 x 37.5mm●長さ:73.5mm●幅:37.5mm●コード番号:192-5495アズワン品番65-7976-02
丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO丁番 表面実装 ステンレススチールSOUTHCO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:58mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5490アズワン品番65-8038-45
Electronic Rotary Latch SOUTHCOElectronic Rotary LatchSOUTHCO
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け
仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494アズワン品番65-7938-68
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
性能±20%の静的トルクで20000サイクル仕上塗装静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アルミニウム合金
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
6,798税込7,478
1個ほか
4日以内出荷から92日以内出荷
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき)使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン