カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(56)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,919)
  • 測定・測量用品(398)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(2)
  • 自転車用品(3,899)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(406)
  • 以上(435)
  • 以上(438)
  • 以上(441)
価格
  • 1,500円以下(2,060)
  • 1,500-10,000円(2,596)
  • 10,000-50,000円(1,905)
  • 50,000-100,000円(613)
  • 100,000円以上(199)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ)インナーエンドキャップSHIMANO(シマノ)(35件のレビュー)
289税込318
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質アルミ
テスト・リード フルーク(FLUKE)テスト・リードフルーク(FLUKE)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600
3Sグリップラバー丈 SHIMANO(シマノ)3Sグリップラバー丈SHIMANO(シマノ)(73件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合3Sブラックアズワン品番64-9565-90
シフトインナーケーブル SHIMANO(シマノ)シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)変速シフトレバーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
変速シフトレバー
左右区別右側用
磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE)磁石式メーター・ハンガーフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1組
当日出荷
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
トラスコ品番765-7650質量(g)177
テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)
9,198税込10,118
1組
当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE)マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ寸法(mm)142×69×28周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz)防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05N98010 STEF500-8R2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28T SHIMANO(シマノ)MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28TSHIMANO(シマノ)(26件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
ボールリテーナー(1/4″×7) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナー(1/4″×7)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
リアディレイラー SS 正爪 SHIMANO(シマノ)リアディレイラー SS 正爪SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シルバー
鋼球(1/4″)18個 SHIMANO(シマノ)鋼球(1/4″)18個SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シングルフリーホイール SHIMANO(シマノ)シングルフリーホイールSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シマノSF-1200シリーズ
プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)プレミアム・テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷
完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625質量(g)91使用環境温度(℃)-20~55安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
グリスホールキャップ SHIMANO(シマノ)グリスホールキャップSHIMANO(シマノ)(20件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップブラックアズワン品番64-9566-31
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)
55,980税込61,578特価
1台
当日出荷
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
ベルクランクカバー 固定ボルト付 SHIMANO(シマノ)ベルクランクカバー 固定ボルト付SHIMANO(シマノ)(54件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
グレーアズワン品番64-9565-65
ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)ディジタルマルチメータフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
MTB用ブレーキインナーケーブル SHIMANO(シマノ)MTB用ブレーキインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2050ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブル調整ボルト&ナット SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブル調整ボルト&ナットSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
949税込1,044
1組(2個)
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
ボールリテーナーJ(7/32″×8) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナーJ(7/32″×8)SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-73
R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入り SHIMANO(シマノ)R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入りSHIMANO(シマノ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テンション & ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)テンション & ガイドプーリーセットSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
アズワン品番64-9602-08
プレート SHIMANO(シマノ)プレートSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シングルスピード対応チェーン CN-N×10 1/2"×1/8" SHIMANO(シマノ)シングルスピード対応チェーン CN-N×10 1/2"×1/8"SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114Lタイプエンドピン付スピードタイプシングルアズワン品番64-9594-83
シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具 SHIMANO(シマノ)クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
...