絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
417件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度プローブ フルーク(FLUKE)

    温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    標準シュラウド・バナナ・ジャック付きのK型熱電対。 使いやすい一体構造。 温度測定機能付きDMMとの互換性あり。
    トラスコ品番765-7463質量(g)141.2測定レンジ-40~260℃
  • テスト・リード フルーク(FLUKE)

    テスト・リード

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
    トラスコ品番765-7609長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)140タイプ4mmランタンチップ付定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
  • デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-287

    フルーク(FLUKE)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途最高確度デジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381

    フルーク(FLUKE)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18 本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格 2.4GHz ISMバンド10mの通信機能 INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
    用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18寸法(mm)277×88×43交流電圧(V)600機能スパンチェック交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大34基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
  • クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
    用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • クランプメータ AC400A FLUKE-301A+ フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC400A FLUKE-301A+

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能 TL75 テスト・リード同梱
    用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132定格30Vrms/60VDC、3A交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ・オス交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • 電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 フルーク(FLUKE)

    電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示 LEDバックライト機能 ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。 AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。) 非接触検電器機能 推奨ケース:C50
    用途6000カウント真の実効値マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz交流電流(A)6.000A、10.00A電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電流6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
  • TP175 TwistGuard テストプローブ フルーク(FLUKE)

    TP175 TwistGuard テストプローブ

    フルーク(FLUKE)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:AC/DC電流クランプ最大電流(A)10導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
  • Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT フルーク(FLUKE)

    Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)215×101×60温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム、3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)保管温度範囲(℃)-55~60突入電流100msの実効値動作温度範囲(℃)-15~55基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:6000/20000
  • ケース C35 フルーク(FLUKE)

    ケース C35

    フルーク(FLUKE)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)C35 ソフトケース
  • 【レンタル】産業用超音波カメラ フルーク(FLUKE)

    【レンタル】産業用超音波カメラ

    フルーク(FLUKE)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。 圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。
    寸法(mm)186×322×68音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)周波数帯域(kHz)2~52測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5作業範囲(m)0.5~50未満作動温度(℃)0~35フレームレート12.5FPS(最小)
  • Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR) フルーク(FLUKE)

    Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR)

    フルーク(FLUKE)
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
  • 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)

    実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    95,980税込105,578
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
    分解能DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzバッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本レンジ温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz使用電池単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本交流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V寿命最低100時間、ロギングモード:200時間直流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V直流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A交流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60相対湿度(%RH)0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    手で簡単に操作できるように設計されており、合否判定テストに最適なトラブルシューティング・ツールです。AutoVolt機能では、AC電圧かDC電圧のうち、存在する方を測定するように自動的に切り替わります。LoZ機能では、いわゆる「ゴースト電圧」を特定し、誤った読み取り値の発生を防ぎます。 6000カウントの分解能でTrue-rmsの電圧読み取り値を表示し、周波数、導通、抵抗をテストします。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です。
  • モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE)

    モバイル超音波カメラ

    フルーク(FLUKE)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    ・エアリーク、気密性、機械的異音などを、スマートフォンがあればいつでもどこでも検知でき、プロフェッショナルな音響イメージングを実現します。・複雑な操作や大型機器は不要で、トラブルシューティングの効率を大幅に向上させます。・スマートフォン(Android/HarmonyOS)のタイプCインターフェースに直接接続できます。
    仕様●パレット透明度:0%~100%●マイク数:16(高精度MEMSセンサー)●リーク検知モード:リーク・モードON時:周波数帯を37.4kHz~42.6kHz(40kHz中心)に固定リーク・モードOFF時:周波数帯をスライド・バーで調整可能●色パレット数:38アイアン棒、青/赤、グレースケール)●透かしのカスタマイズ:画像またはテキスト●音源中心点dB値表示:あり(ON/OFF可能)●音響画像:SoundMap(TM)画像付属品キャリーケース(黒)、スタート・ガイド質量(g)50消費電力(W)1.2(代表値)温度(℃)作動時:0~+40、保管時:-30~+60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×50×12対応OSAndroid/HarmonyOS湿度(%RH)作動時:10~90(結露なきこと)感度-38dBV保護等級IEC 60529:IP54周波数帯域(kHz)2~48高度(m)作動時:2000、保管時:12000解像度カメラ:2MP保証期間2年視野角(H×V)50°×38°S/N比73dBAEMC規格国際規格 IEC 61326-1:ポータブル機器の電磁環境CISPR 11:グループ1、クラスA記録ファイル形式JPG、MP4(最長5分)グリーン購入法適合焦点距離50cm~無限フレームレート20HzUSBタイプC
  • デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示
    仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
  • クランプメータ AC600A FLUKE-301C フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC600A FLUKE-301C

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインのクランプメーター AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能 暗い場所でも明るくクリアな表示 真の実効値によるAC電圧電流測定が可能
    用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • クランプメータ AC400A FLUKE-301A フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC400A FLUKE-301A

    フルーク(FLUKE)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
    用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • 工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2 フルーク(FLUKE)

    工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2

    フルーク(FLUKE)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型 静電容量、抵抗、導通、周波数測定 測定値が見やすい大型ディスプレイ 信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード ディスプレイホールド機能 自動/手動レンジ切換 推奨ケース:C25 温度測定機能搭載
    用途万能性を兼ね備えたマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V付属品TL75テストリード80BK-A温度測定用プローブ、9V電池、工業用キット寸法(mm)185×90×43先端27長定格DC60V表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-40~400周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム交流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.09%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)【周波数】±(0.1%+1カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷
    接地導体や等電位のバス・バー試験もできる大型のクランプジョー しきい値によるアラーム機能 AC漏れ電流測定 選択可能なパンドパス・フイルター
    用途接地抵抗測定用クランプ・メーター付属品ハード・ケース、ループ抵抗標準器、坩3電池×4定格電圧(V)1000保証期間1年
  • FLK-V3001FC 直流電圧計 フルーク(FLUKE)

    FLK-V3001FC 直流電圧計

    フルーク(FLUKE)
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    1000V測定 測定は自動レンジのみ
    用途直流電圧計仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V付属品TL222、AC220、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38防塵防水性能IP42
  • FLK-T3000FCK 熱電対温度計 フルーク(FLUKE)

    FLK-T3000FCK 熱電対温度計

    フルーク(FLUKE)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)
    用途K熱電対温度計仕様【測定カテゴリ】NA付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42
  • ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    汚れや水に強く過酷な現場でも活躍 同クラス最高画質 タッチスクリーンで操作が簡単
    用途ポケットサーモグラフィー付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル寸法(mm)89×127×25質量(g)233表示(IR-Fusion)ブレンディング温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン保証期間2年視野角50°H×38°V防塵防水性能IP54測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数120保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6フレームレート9Hz画素数(垂直)90
  • アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP フルーク(FLUKE)

    アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP

    フルーク(FLUKE)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55
  • 温湿度計 FLUKE-971 フルーク(FLUKE)

    温湿度計 FLUKE-971

    フルーク(FLUKE)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    湿度と温度を表示するバックライト付きデュアル・ディスプレイ 露点と湿球の温度を測定 99 件のレコード保存容量 ベルト・クリップと保護用ホルスターが付いたエルゴノミック・デザイン クイックレスポンスの静電容量センサー
    用途温湿度メーター付属品単4電池×4寸法(mm)194×60×34質量(g)188分解能0.1温度測定範囲(℃)-20~60レンジ2500A電池単4電池×4(200時間保証期間1年安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz動作温度範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%RH)9~95
  • 検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062 フルーク(FLUKE)

    検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062

    フルーク(FLUKE)
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷
    ランプテスト
    用途三相交流検相器付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池寸法(mm)124×61×27測定項目モーター回転・相回転検出方式非接触方式表示ランプ表示測定周波数範囲(Hz)2~400保証期間2年防塵防水性能IP40確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)使用電圧範囲(V)AC120~400動作温度範囲(℃)0~ 40
  • 放射温度計 FLUKE-59MAX+ フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-59MAX+

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
    用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3397種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
  • AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ フルーク(FLUKE)

    AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    99の記録データを名前をつけて保存
    用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。仕様デューティサイクル:1%~99%付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)1使用環境温度(℃)-20~55基本確度デューティサイクル:代表値1%カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
  • 熱電対アダプター 80AK-A フルーク(FLUKE)

    熱電対アダプター 80AK-A

    フルーク(FLUKE)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)
    仕様デューティサイクル:1%~99%基本確度デューティサイクル:代表値1%
  • 電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)

    電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

    フルーク(FLUKE)
    46,980税込51,678
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。電気設備・電気工事用の小型メーター。6000カウントのデジタル表示。33セグメント、1秒に32回更新。データ・ホールド機能により画面上の表示値を保持可能
    交流電圧(V)600直流電圧(V)600使用電池9V アルカリ電池校正証明書JCSS校正
  • 40kV高電圧プローブ フルーク(FLUKE)

    40kV高電圧プローブ

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
    仕様40kV高電圧プローブトラスコ品番765-7471質量(g)340
  • モバイル超音波カメラ(キャリーケース付) フルーク(FLUKE)

    モバイル超音波カメラ(キャリーケース付)

    フルーク(FLUKE)
    179,800税込197,780
    1台
    61日以内出荷
    モバイル超音波カメラ
    用途スマートフォン (Android) のタイプ C インターフェースに直接接続し、充電や電源投入なしで使用できます。2 kHz ~ 48 kHz の周波数帯域をカバーし、エアリーク、気密性検査、騒音源特定など、一般的な産業用途に対応します。センサーを搭載し、Fluke 独自の SoundMap(TM) 音響イメージング技術と組み合わせることで、音源を画像化して迅速に特定できます。メイン画面のボタン 1 つでリーク検知モードを有効にでき、40 kHz を中心に周波数帯を固定することでエアリークの迅速な検知に役立ちます。仕様【マイク数】16 (高精度 MEMS センサー)、【リーク検知モード】リーク・モード ON 時:周波数帯を 37.4 kHz ~ 42.6 kHz (40 kHz 中心) に固定。リーク・モード OFF 時:周波数帯をスライド・バーで調整可能付属品キャリーケース ・スタート・ガイド対応OSAndroid/HarmonyOS周波数帯域(kHz)2~48解像度2MP視野角(H×V)50°×38°検知距離(m)0.5~50(現場の状況による)記録ファイル形式JPG、MP4(最長5分)焦点距離50cm~無限フレームレート20HzUSBタイプタイプC
  • サーモグラフィ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    サーモグラフィ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    33,980税込37,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9145適合機種TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29、および Ti27 赤外線カメラ用の追加バッテリー・パック。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル電源アダプター フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル電源アダプター

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルスター フルーク(FLUKE)

    ホルスター

    フルーク(FLUKE)
    8,698税込9,568
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番583-2746対応機種FLUKE T6-1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プローブ・アクセサリー拡張セット フルーク(FLUKE)

    プローブ・アクセサリー拡張セット

    フルーク(FLUKE)
    33,980税込37,378
    1個
    24日以内出荷
    付属品プローブクリップ、4mmバナナプラグ(黒)、フッククリップ(黒)、ワニ口クリップ(黒)トラスコ品番435-0743RoHS指令(10物質対応)対応
  • 190シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    190シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    60,980税込67,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9247電圧(V)7.2対応機種FLUKE190シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ フルーク(FLUKE)

    BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ

    フルーク(FLUKE)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番435-0757機能マルチメーターに接続するためにBNCスコープのリードをデュアル・バナナ・プラグに変換しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対モジュール フルーク(FLUKE)

    熱電対モジュール

    フルーク(FLUKE)
    50,980税込56,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9250測定範囲(℃)-50~1000(プローブによって異なる)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)

    圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット

    フルーク(FLUKE)
    83,980税込92,378
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力(kPa)34475