絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
416件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力校正器  FLUKE-721-1610 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-1610

    フルーク(FLUKE)
    399,800税込439,780
    1個
    30日以内出荷
    ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895レーザー2点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)300以下(95%)
  • FLUKE-721-1605 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)

    FLUKE-721-1605 デュアルセンサー圧力校正器

    フルーク(FLUKE)
    399,800税込439,780
    1個
    30日以内出荷
    2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-1603 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-1603

    フルーク(FLUKE)
    399,800税込439,780
    1個
    30日以内出荷
    ソーラー推奨アクセサリー
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.95固定圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-1601 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-1601

    フルーク(FLUKE)
    399,800税込439,780
    1個
    30日以内出荷
    ソーラー推奨アクセサリー
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690ポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
  • 圧力校正器  FLUKE-717 500G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 500G

    フルーク(FLUKE)
    379,800税込417,780
    1個
    30日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB寸法(mm)52×98×201タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年ポンプ外付け内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)40圧力レンジ(kPa)0~3447ポートNPT1/8メスネジ
  • 圧力校正器  FLUKE-717 30G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 30G

    フルーク(FLUKE)
    379,800税込417,780
    1個
    30日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~207ポートNPT1/8メスネジ
  • 圧力校正器  FLUKE-717 300G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 300G

    フルーク(FLUKE)
    379,800税込417,780
    1個
    24日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~2068ポートNPT1/8メスネジ
  • 圧力校正器  FLUKE-717 1G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 1G

    フルーク(FLUKE)
    439,800税込483,780
    1個
    30日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-7~7ポートNPT1/8メスネジ
  • 圧力校正器  FLUKE-717 100G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 100G

    フルーク(FLUKE)
    379,800税込417,780
    1個
    24日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201機能スパンチェック、電流シミュレートモード保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~690ポートNPT1/8メスネジ
  • FLUKE-715 無敵の電圧/電流校正器シリーズ フルーク(FLUKE)

    FLUKE-715 無敵の電圧/電流校正器シリーズ

    フルーク(FLUKE)
    279,800税込307,780
    1個
    30日以内出荷
    外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給 高確度、高分解能で電流電圧の測定発生が可能
    用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)201×98×52直流電圧(V)200.00mV/20.000機能(HART抵抗)〇、シミュレートモード(24V外部電源)直流電圧200.00mV/25.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度【発生直流電圧基本】0.015%+2/0.01%+2、【発生直流電流基本】0.01%+2直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.015%+2/0.01%+2、【直流電流】0.01%+2
  • FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    479,800税込527,780
    1個
    24日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • 精密ループ校正器 FLUKE-709H フルーク(FLUKE)

    精密ループ校正器 FLUKE-709H

    フルーク(FLUKE)
    169,800税込186,780
    1個
    24日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-709 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    46日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア寸法(mm)152×93×44分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • ループ電流校正器 FLUKE-707 フルーク(FLUKE)

    ループ電流校正器 FLUKE-707

    フルーク(FLUKE)
    149,800税込164,780
    1個
    30日以内出荷
    小型放射温度計
    用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア寸法(mm)201×98×52質量(g)340分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇電池9V電池×1直流電圧28.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
  • ループ電流校正器 FLUKE-705 フルーク(FLUKE)

    ループ電流校正器 FLUKE-705

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
    外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給
    用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア寸法(mm)201×98×52質量(g)349分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間)直流電圧28.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
  • 高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J フルーク(FLUKE)

    高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J

    フルーク(FLUKE)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 900℃までの高温測定モデル 。 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。 最小スポット径が1150はなれて19 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
    用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375

    フルーク(FLUKE)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    タイマー.テスト
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
  • クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
    用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
  • クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    真の実効値クランプ・メーター
    仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、CATIV300V導体径(mm)最大30
  • AC999A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-305/APAC フルーク(FLUKE)

    AC999A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-305/APAC

    フルーク(FLUKE)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
    用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×75×34交流電圧(V)600交流電流(A)999.9抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30電圧レンジ(V)70~270導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC フルーク(FLUKE)

    AC600A クランプメーター【国内正規品】 FLUKE-303/APAC

    フルーク(FLUKE)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    (1000V~)での電圧設定が可能
    用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V寸法(mm)207×78×34交流電圧(V)600交流電流(A)600抵抗400.0Ω、4000Ω保証期間2年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大30基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
  • クランプメータ AC600A FLUKE-301C フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC600A FLUKE-301C

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインのクランプメーター AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能 暗い場所でも明るくクリアな表示 真の実効値によるAC電圧電流測定が可能
    用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • クランプメータ AC600A FLUKE-301B フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC600A FLUKE-301B

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトなデザイン 広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能 多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる
    用途コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • デジタル マルチテスター FLUKE-28-II フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-28-II

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    真の実効値 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能 ピーク測定 可変速ドライブ用ローパスフィルター Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000/20000温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHzプラグ4バナナ・プラグ電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1577 絶縁マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
    用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
  • 絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555

    フルーク(FLUKE)
    849,800税込934,780
    1個
    5日以内出荷
    50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
    用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
  • 5kV 高電圧絶縁抵抗計キット 1550C/KIT フルーク(FLUKE)

    5kV 高電圧絶縁抵抗計キット 1550C/KIT

    フルーク(FLUKE)
    679,800税込747,780
    1個
    30日以内出荷
    50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
    用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
  • 5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C フルーク(FLUKE)

    5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C

    フルーク(FLUKE)
    739,800税込813,780
    1個
    30日以内出荷
    50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
    用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%、50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%、100GΩ~1TΩ/±20%定格絶縁電圧(V)250、500、1000、2500、5000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年安全規格CATIV600V、CATIII1000V、EN 61326、汚染度2確度【試験電圧】-0%、+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65有効最大表示値1TΩ基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)IP等級IP40
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1507 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1507

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計電圧(V)0.1~600(AC/DC)定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60有効最大表示値10GΩ基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1503 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1503

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計スイッチあり定格絶縁電圧(V)500/1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度絶縁抵抗(MΩ)2000保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10直流電圧測定0.1~600V交流電圧測定0.1~600V動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP フルーク(FLUKE)

    コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP

    フルーク(FLUKE)
    389,800税込428,780
    1個
    30日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4定格DC60V機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
  • FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S フルーク(FLUKE)

    FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S

    フルーク(FLUKE)
    269,800税込296,780
    1個
    30日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 ・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 ・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
  • デジタル マルチテスター FLUKE-113 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-113

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    電圧または導通を即時に判断し、測定結果を表示するVCHECKモード バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい 低電圧 推奨ケース:C50
    用途すばやく簡単に基本的なメーター試験が行えるマルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000電池9V電池×1交流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量100.00nF、10.000μF、100.00μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(2.0%+3カウント)【交流電圧】±(2.0%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)
  • FLK-V3000FC 交流電圧計 フルーク(FLUKE)

    FLK-V3000FC 交流電圧計

    フルーク(FLUKE)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    真の実効値 測定は自動レンジのみ
    用途交流電圧計付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)160×66×38出力電圧1mV/A測定レンジ400A測定電流(最小)0.5A防塵防水性能IP42周波数レンジDC~3kHz基本確度3.5%+0.5A
  • FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター

    フルーク(FLUKE)
    83,980税込92,378
    1個
    30日以内出荷
    高精度の単結晶ソーラーセンサー 最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定 2つの温度測定用オプション 内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、 周囲温度およびパネル温度を測定 傾斜センサー 調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定
    用途太陽放射照度メーター寸法(mm)150×80×35温度測定範囲(℃)-30~100防塵防水性能IP40確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°)動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと
  • FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 フルーク(FLUKE)

    FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡

    フルーク(FLUKE)
    329,800税込362,780
    1個
    32日以内出荷
    IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ
    用途工業用ビデオスコープ付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ寸法(mm)177.3×224.8保証期間2m保管温度(℃)-40~60作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
  • FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    2000Aまでの大電流測定 専用クランプi2000付
    用途直流用電流クランプ・メーター付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
  • FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    64,980税込71,478
    1個
    30日以内出荷
    真の実効値 i410/il 010 に 最適化(別売)
    用途交流/直流クランプ・メーター付属品磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる寸法(mm)160×66×38交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010)防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
  • FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    53,980税込59,378
    1個
    30日以内出荷
    貝の実効値 2500Aまでの大電流測定 突入電流測定 i2500-10付属
    用途交流用iFlexクランプ・メーター付属品i2500-10、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V質量(g)283定格30Vrms/60VDC、15A寸法(cm)16.5×6.35×3.55プラグ4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス)交流電流(A)(レンジ)2500防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【周波数】±(0.5%+5カウント)
  • FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷
    真の実効値 突入電流測定
    用途交流用電流クランプ・メーター付属品電池仕様【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター質量(g)283先端30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能最大電流(A)5寸法(cm)18.6×7.49×3.55交流電流(A)(レンジ)400防塵防水性能IP30材質(チップ)ステンレス