モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
視野角56°H×42°V
測定距離(最小)25cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数256x192
保管温度(℃)-30~60
作動温度(℃)0~40
空間分解能(mrad)3.81
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍
同クラス最高画質
タッチスクリーンで操作が簡単
用途ポケットサーモグラフィー
付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル
寸法(mm)89×127×25
質量(g)233
表示(IR-Fusion)ブレンディング
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン
保証期間2年
視野角50°H×38°V
防塵防水性能IP54
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数120x90
保管温度(℃)-40~70
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
校正証明書付の機種となりますFluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
空間分解能(mrad)7.6
分解能【赤外】120×90(10800ピクセル)
視野角50°(H)×38°(V)
温度測定範囲(℃)-20~150(-10℃未満では校正なし)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)2.5×12.7×8.9
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計
仕様(媒体)316SS
付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード
寸法(mm)204×66×76
質量(kg)0.36
表示IR-Fusion表示あり
分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ2.4インチ
保証期間1年
視野角50°H×37.5°V
防塵防水性能IP65
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%
画素数120x90
保管温度(℃)-20~60
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥69,880
税込¥76,868
当日出荷
音声注釈・IR-PhotoNotes・アセット・タギング
用途ガンタイプサーモグラフィー
付属品Ti-SBP3充電バッテリ、ACアダプター、USBケーブル、マイクロSDカード、ソフトケース、ハードケース
寸法(mm)267×101×145
質量(kg)2.27
表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP
温度測定範囲(℃)-20~550
温度表示中心点、最大/最小、測定ボックス
分解能(℃)≦0.04
機能【自動キャプチャ】あり(キャプチャ時間間隔を選択可能)
ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン
保証期間2年
視野角28°H×20°V
防塵防水性能IP54
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数256x192
保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態)
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)1.91
1個
¥359,800
税込¥395,780
24日以内出荷
可視画像と赤外線画像のブレンディング可能なIR-Fusion採用
微調整不要の交換可能のスマートレンズ
作業環境の条件を選ばない画像品質の提供が可能
焦点距離の異なる複数の画像を自動的に合成可能
視野全体に焦点が合った鮮明で精細な画像撮影可能なMultiSharp搭載
用途ハイエンドサーモグラフィー
付属品Ti-SBP4充電バッテリ×2、Ti-SBC3B充電器、ACアダプター、USBケーブル、HDMIケーブル、マイクロSDカード(SDカードアダプタつき)、ネックストラップ、ハードケース
寸法(mm)273×159×97
表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP、アラーム
温度測定範囲(℃)-20~1000
温度表示中心点、最大/最小値、任意3点、測定ボックス3個、線グラフ
分解能(℃)≦0.05
機能【SuperResolution】あり、【自動キャプチャ】時間間隔、温度トリガーによる画像取得が可能
測定レンジ400A
ディスプレイ5.7インチ/タッチスクリーン
測定電流(最小)1A
保証期間2年
視野角34.1°H×25.6°V
防塵防水性能IP54
測定距離(最小)15cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数640x480
保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態)
出力電流1mA/A
周波数レンジ5Hz~20kHz
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)0.93
基本確度2%+0.06A
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
24日以内出荷
FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View
1台
¥69,880
税込¥76,868
5日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
用途ビジュアル放射温度計
仕様(媒体)316SS
付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード
寸法(mm)204×66×76
質量(kg)0.35
分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ2.4インチ
保証期間1年
視野角50°H×37.5°V
防塵防水性能IP65
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%
画素数120x90
保管温度(℃)-20~60
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
関連キーワード