1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9 付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2 寸法(mm)183×91×49.5 プローブ303ステンレス 表示【カウント表示】6000 温度測定範囲(℃)-55~400 周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz 測定対象工業用表面 プラグK型ミニプラグ 測定レンジ-127℃~600℃ 電池単3電池×2 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間1年 交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A 防塵防水性能IP40 静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF 熱電対K型 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-30~60 基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷