7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不自由な測定環境でも最大限の柔軟性をもたらします。 マルチメーターを計測場所に設置し、取り外し可能なディスプレイを見やすい場所に置くことができます。 狭い空間でリードと計器を扱う必要がなくなります。 本製品により、機械または電気パネルがリミット・スイッチや絶縁部から物理的に離れている場合や、クリーン・ルームまたは危険区域のようにユーザーのアクセスが制限される領域の場合など、アクセス困難な場所で測定できます。
仕様●交流の True-rms:あり 測定範囲(DC電圧)0.1mV~1000V、(AC電圧)0.1mV~1000V、(DV電流)1mA~10A、(AC電流)1mA~10A、(抵抗)0.1mΩ~40MΩ、(静電容量)1nF~9999μF、(周波数)5Hz~50kHz 温度(℃)-40~+400 分解能(静電容量)1nF、(周波数)0.01Hz 機能真の実効値型の AC 電圧および電流により、非線形信号を正確に測定50 kHz までの周波数内蔵温度計により、別の機器を持ち運ばずに、温度を測定可能抵抗、導通、およびダイオードテスト低消費電力ワイヤレス・テクノロジーにより、測定点から 10 m までディスプレイを離すことができ、柔軟に使用できます。測定への干渉はなしディスプレイの着脱はマグネット式なので、必要なときに簡単装着プローブをしっかり目視し、より安全に電気計測を行えるように、機器を持たずに測定を行うことが可能ディスプレイを接続して、従来同様のマルチメーターとしても使用可能ディスプレイが計器に接続された場合、無線送信機が自動的に電源オフ自動電源オフにより電池を節約変化を自動的に捕捉する目的で最小/最大および平均を記録試験導通とダイオード大きな表示と明るいバックライトを備えた見やすいディスプレイ その他の機能取り外し可能なディスプレイ バッテリー単3アルカリ電池 レンジ自動/手動 電池寿命(時間)400 安全性CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 保証期間3年間 ワイヤレス通信周波数:2.4 GHz ISM バンド 10 m・レンジ 保護「外部」ゴム・オーバーモールド 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)53×93×193 バーグラフ表示バックライト:あり 保存データ種類最小/最大/平均
1セットほか
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
トラスコ品番765-7650 質量(g)177
1組
9,298 税込10,228
当日出荷

基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター。電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。また、最新の安全基準にも準拠しています。主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!。VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換え。AC電圧の真の実行値測定。ディスプレイバックライト。最大/最小値の記録機能。テストプローブを固定できる堅牢なホルスター。CATIII600V、CATIV300Vの安全性。オプションのTPAKマグネットハンガー対応
仕様校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz アズワン品番64-7717-73-24 校正証明書JCSS校正
1個
39,980 税込43,978
18日以内出荷

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター 付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ 寸法(mm)142×69×28 周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz 電池単4電池×2 交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV 直流電圧6.000V、60.00V、600.0V 直流電流4.000A、10.00A 抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間1年 交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz) 防塵防水性能IP40 静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF 確度抵抗:±(0.5%+2カウント) 保管温度範囲(℃)-30~60 動作温度範囲(℃)0~40 基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント) カテゴリー測定:CAT III 600V カウント方式表示:6000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途最高確度デジタル・マルチメーター 付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース 寸法(mm)222×102×60 温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350 周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHz プラグ4バナナ・プラグ 交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V 直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V 直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A 抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm 保証期間ライフタイム 交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A 静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF 確度抵抗:±(0.05%+2カウント) 保管温度範囲(℃)-40~60 動作温度範囲(℃)-20~55 基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント) カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V カウント方式表示:50000
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【交流mV】600.0 付属品TL75テストリード、SMARTSTRAPマグネットストラップ 寸法(mm)142×69×28 直流電圧(V)6.000、60.00、600.0 表示【カウント表示】6000 周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz 測定対象表面、気体、非腐食性ガス プラグK型、J型ミニプラグ 交流電流(A)4.000A、10.00A(40~200Hz) 測定レンジ-40℃~260℃ 電池単4電池×2 交流電圧6.000V、60.00V、600.0V(40~500Hz) 直流電流4.000A、10.00A 抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 保証期間1年 防塵防水性能IP40 静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF 熱電対K型、J型 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-30~60 基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【交流mV】±(3%+3カウント)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷