テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi
ケーブル長(m)1.5
制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)
機能ビデオ録画
保証期間2年
使用環境温度(℃)-20~55
ケーブルEPDM絶縁シース
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル
デジタルズーム2倍、4倍、8倍
バッテリー稼動時間Ti-SBP4(3時間以上)
フレームレート9Hz/60Hz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
落下耐久(m)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)L210 プローブライトキット
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
最大電流(A)1
カテゴリー測定:CAT III 1000V / CAT IV 600V 汚染度2
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
関連キーワード