3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Fluke T5をご利用の技術者向け
仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 付属品TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケース セット内容TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケース タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度2mV/div~100V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間本体3年アクセサリ1年 内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz)(帯域幅)500
1個
25,980 税込28,578
24日以内出荷

完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625 質量(g)91 使用環境温度(℃)-20~55 安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
1組
6,298 税込6,928
当日出荷