「ヒューズケース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード(先端2mm)、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
測定対象液体、ゲル
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-40℃~1090℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-55~400
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象突刺し可能の物体
プラグK型、T型ミニプラグ
測定レンジ-40℃~350℃(K型)、-196℃~350℃(T型)
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型、T型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-55~400
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象平面もしくは湾曲面の表面
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ0℃~260℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9
付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
プローブ303ステンレス
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-55~400
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象工業用表面
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-127℃~600℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【バッフル部】Φ3.81、33長、304ステンレス
付属品TL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
測定対象気体
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-40℃~816℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
パイプ径(Φmm)32~64
測定対象パイプ
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-29℃~149℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード