121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)電流プローブ
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A 質量(g)250 周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号) 電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3 ケーブル長(m)2 感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5% 接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属 分解能±50mA(30A)、±100mA(300A) インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF 電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示 クランプ径(Φmm)最大19 安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。 寿命30時間、電池残量低下表示 動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85 温度係数測定値の ± 0.1%/℃ 確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ) 定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC 動作湿度(%)15~85(結露なし) 電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
1本ほか
104,800 税込115,280
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)温度プローブ
標準シュラウド・バナナ・ジャック付きのK型熱電対。 使いやすい一体構造。 温度測定機能付きDMMとの互換性あり。
トラスコ品番765-7463 質量(g)141.2 測定レンジ-40~260℃
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

フルーク(FLUKE)L210 プローブライトキット
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)テストプローブ TP220
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ 最大電流(A)10 カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)L200 プローブライト
仕様(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600 測定対象表面、気体 プラグK型ミニプラグ 測定レンジ-40℃~816℃ 熱電対K型
1個
9,298 税込10,228
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)40kV高電圧プローブ
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様40kV高電圧プローブ トラスコ品番765-7471 質量(g)340
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

プローブピン・セット
トラスコ品番765-7641 アズワン品番64-7721-13
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

フルーク(FLUKE)L211 プローブライトキット
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

自動車用バック・プローブ・ピン・セット
コネクタ4バナナ・プラグ(メス) フレームレート25Hz
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)汎用プローブ 80PK-9
汎用プローブ
ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:テスト・リード カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

自動放電機能
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 仕様(外部磁場除去率)40dB 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 最大測定導体径(Φmm)127
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷

漏れ電流測定
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 仕様(外部磁場除去率)40dB 最大測定導体径(Φmm)71
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:AC/DC電流クランプ 最大電流(A)10 導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010) 電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010) カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)高圧プローブ 80K-6
フルーク(FLUKE)80K-6 6kV 高電圧プローブ
確度DC~500Hz 1%、500Hz~1kHz 2%
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)気体プローブ 80PK-24
SureGrip(TM) 気体プローブ
仕様【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレス ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
1個
37,980 税込41,778
24日以内出荷

SureGrip(TM) 突刺しプローブ
仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1% ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
1個
35,980 税込39,578
24日以内出荷

テスト・プローブ・アダプターキット
付属品赤・グレー 各1個 最大電流(A)3 使用環境温度(℃)-20~55 カテゴリー測定:CAT Ⅱ300V、汚染度2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

フルーク(FLUKE)表面プローブ 80PK-3A
K型熱電対
ケーブル長(m)1.2 確度±4.0℃(ANSIMC96.1)
1個
46,980 税込51,678
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)液浸プローブ 80PK-22
SureGrip(TM) 液浸プローブ
仕様【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600 ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
1個
28,980 税込31,878
19日以内出荷

リモート・コントロール・プローブ
仕様測定部:フレキシブル電流プローブ 導体径(mm)測定部:71 周波数レンジ45Hz ~500Hz 突入電流2500A (100ms実効値)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:DC電流クランプ 導体径(mm)測定部:4.5 電流レンジ直流:20.99mA、99.9mA カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

突刺しプローブ
コネクタΦ2プローブ・チップ対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

突刺しプローブ(4バナナ)
コネクタ4バナナ・プラグ(メス)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)I400 AC400A 電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大32
1個
63,980 税込70,378
24日以内出荷

SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ
仕様【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレス ケーブル長(m)1.2 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m 機能【レベル・スパン】自動 保証期間1年 保存形式JPEG フレームレート9Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
4,898 税込5,388
46日以内出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:ジョー 導体径(mm)測定部:30 突入電流999.9A (100ms実効値) カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リード レンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V 確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
1個
6,398 税込7,038
24日以内出荷

ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64 最大電流(A)10 レンジ(直流電圧)999.9A、2000A 使用環境温度(℃)-20~55
1個
6,398 税込7,038
24日以内出荷

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA 確度(圧力)レンジの0.035%
1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷

ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
最大電流(A)1 カテゴリー測定:CAT III 1000V / CAT IV 600V 汚染度2
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA 確度(圧力)レンジの0.035%
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷

SureGrip(TM) 露出型プローブ
仕様【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1% ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷

1個
50,980 税込56,078
24日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷

汎用プローブ
ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷

産業用超音波カメラ
仕様マイナス・ドライバー6×125 ディスプレイ7インチ/1280x800画素/LCDタッチ・スクリーン(バックライト付き)、太陽光下でも判読可能 動作温度(℃)-10~40
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2 付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個 最大電流(A)10 使用環境温度(℃)-20~55
1個
8,598 税込9,458
46日以内出荷