「マルチメータ usb」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
種別媒体:ドライエア
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
コネクタUSB、赤外線ポート
1個
¥56,980
税込¥62,678
52日以内出荷
50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途最高確度デジタル・マルチメーター
付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース
寸法(mm)222×102×60
温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350
周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ
交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm
保証期間ライフタイム
交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF
確度抵抗:±(0.05%+2カウント)
保管温度範囲(℃)-40~60
動作温度範囲(℃)-20~55
基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V
カウント方式表示:50000
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi
ケーブル長(m)1.5
制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)
機能ビデオ録画
保証期間2年
使用環境温度(℃)-20~55
ケーブルEPDM絶縁シース
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル
デジタルズーム2倍、4倍、8倍
バッテリー稼動時間Ti-SBP4(3時間以上)
フレームレート9Hz/60Hz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
落下耐久(m)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー64個
対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能
保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)
保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)
モード分析:LeakQモード、PDQモード
バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291
周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジ
データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続
フレームレート25FPS
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5
プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)
保証期間2年
使用環境温度(℃)-20~55
防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)
内部メモリー6GB
保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)
データ転送USBおよびMicroHDMIケーブル
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン
落下耐久(m)2
リフレッシュレート(Hz)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格)
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:4
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div~100V/div
周波数帯域(MHz)100
ズーム〇
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
保証期間本体3年 アクセサリ1年
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
1個
¥5,698
税込¥6,268
52日以内出荷
フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m
機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)
保証期間2年
保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3)
コネクタ4mmバナナプラグ
導体径(mm)最大20
フレームレート9Hz
稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
1個
¥37,980
税込¥41,778
24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間
タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)
入力感度2mV/div~100V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
保証期間本体3年アクセサリ1年
内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT
周波数(MHz)(帯域幅)60
1個
¥9,298
税込¥10,228
21日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,
タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)
入力感度2mV/div~100V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
保証期間本体3年アクセサリ1年
内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT
周波数(MHz)(帯域幅)100
1個
¥13,980
税込¥15,378
24日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約
付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース
寸法(mm)259×132×55
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
保証期間本体3年 アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div~5s/div
レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V
サンプリング周期(ms)40/s
1個
¥269,800
税込¥296,780
50日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s
付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース
寸法(mm)259×132×55
質量(kg)1.4
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
保証期間本体3年アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div~5s/div
レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
1個
¥209,800
税込¥230,780
24日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約
仕様カーソル:垂直・水平
付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本
寸法(mm)259×132×55
定格30Vrms/60VDC、3A
プローブ開口2 ミニセンサー
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
プラグ4バナナ・プラグ・オス
保証期間本体3年 アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div~5s/div
レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V
サンプリング周期(ms)40/s
1個
¥359,800
税込¥395,780
52日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A
付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本
寸法(mm)259×132×55
質量(kg)1.4
定格DC60V
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
保証期間本体3年アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div~5s/div
レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
1個
¥299,800
税込¥329,780
24日以内出荷
関連キーワード