カテゴリ

  • 測定用品(30)
    • 放射温度計(26)
    • バイメタル温度計(2)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(10)
  • シンワ測定(65)
  • 佐藤計量器製作所(270)
  • エスコ(249)
  • エンペックス気象計(67)
  • クレセル(28)
  • ドリテック(11)
  • 日本計量器工業(72)
  • 東亜計器(66)
  • 高森コーキ(11)
  • タニタ(15)
  • testo(テストー)(193)
  • 安藤計器製工所(116)
  • 安立計器(105)
  • CHINO(チノー)(104)
  • アズワン(81)
  • 熱研(81)
  • イチネンTASCO(73)
  • 三商(66)
  • 理化工業(64)
測定範囲(℃)
  • 0~100(1)
  • -10~550(1)
  • -20~400(3)
  • -30~350(1)
  • -30~500(2)
  • -30~650(1)
  • -30~900(1)
  • -40~550(2)
  • -40~650(1)
  • -40~800(1)
  • -270~1372(3)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒暖計」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモグラフィ フルーク(FLUKE)サーモグラフィフルーク(FLUKE)
1台
欠品中
iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000
Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 フルーク(FLUKE)Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08フルーク(FLUKE)
69,880税込76,868
1個
当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06 フルーク(FLUKE)Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06フルーク(FLUKE)
65,980税込72,578
1個
翌日出荷
フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラフルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数256x192保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81
ループ電流校正器 FLUKE-707 フルーク(FLUKE)ループ電流校正器 FLUKE-707フルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1個
46日以内出荷
小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒寸法(mm)201×98×52質量(g)340分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇電池9V電池×1直流電圧28.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J フルーク(FLUKE)高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/Jフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 900℃までの高温測定モデル 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 最小スポット径が1150はなれて19 データロギング機能付き 3つのボタンで簡単に画面操作可能 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
赤外線放射温度計 FLUKE-568J フルーク(FLUKE)赤外線放射温度計 FLUKE-568Jフルーク(FLUKE)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き データロギング機能付き 3つのボタンで簡単に画面操作可能 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
放射温度計 566 フルーク(FLUKE)放射温度計 566フルーク(FLUKE)
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き データロギング機能付き 3つのボタンで簡単に画面操作可能 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】30:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、ハードケース、単3電池×2寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~800/K型熱電対:-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度(圧力)フルスケールの±0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
FLK-T3000FCK 熱電対温度計 フルーク(FLUKE)FLK-T3000FCK 熱電対温度計フルーク(FLUKE)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)
用途K熱電対温度計仕様【測定カテゴリ】NA付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42
ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C フルーク(FLUKE)ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400Cフルーク(FLUKE)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍 同クラス最高画質 タッチスクリーンで操作が簡単
用途ポケットサーモグラフィー付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル寸法(mm)89×127×25質量(g)233表示(IR-Fusion)ブレンディング温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン保証期間2年視野角50°H×38°V防塵防水性能IP54測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数120x90保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
温度校正器 FLUKE-724 フルーク(FLUKE)温度校正器 FLUKE-724フルーク(FLUKE)
519,800税込571,780
1個
52日以内出荷
モバイル・サーマル・カメラ
用途温度校正器仕様24Vループ電力付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード寸法(mm)200×96×47質量(g)650電池単3アルカリ電池×4直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
RTD校正器 FLUKE-712B/EN フルーク(FLUKE)RTD校正器 FLUKE-712B/ENフルーク(FLUKE)
239,800税込263,780
1個
52日以内出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)524機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度直流電流:0.01%+2
放射温度計 FLUKE-62MAX/J フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-62MAX/Jフルーク(FLUKE)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計トラスコ品番769-3401種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
放射温度計 FLUKE-62MAX+ フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-62MAX+フルーク(FLUKE)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計付属品単3電池×1、フックトラスコ品番769-3419種別媒体:ドライエア寸法(mm)175×85×70質量(g)255分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~650温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間3年確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
放射温度計 FLUKE-59MAX+ フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-59MAX+フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3397種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
放射温度計 FLUKE-59MAX フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-59MAXフルーク(FLUKE)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3389種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~350温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1
放射温度計 FLUKE-561J フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-561Jフルーク(FLUKE)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2種別媒体:ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100温度表示最大、最小、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
放射温度計 フルーク(FLUKE)放射温度計フルーク(FLUKE)(5件のレビュー)
67,980税込74,778
1セット
20日以内出荷
放射温度計 フルーク(FLUKE)放射温度計フルーク(FLUKE)
89,980税込98,978
1セット
20日以内出荷
サーモグラフィ用三脚アダプタ フルーク(FLUKE)サーモグラフィ用三脚アダプタフルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TIX500シリーズ用レンズ・キャップ フルーク(FLUKE)TIX500シリーズ用レンズ・キャップフルーク(FLUKE)
6,498税込7,148
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9177RoHS指令(10物質対応)対応
広角赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE)広角赤外線スマート・レンズフルーク(FLUKE)
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9184倍率0.5RoHS指令(10物質対応)対応測定距離(m)最小:0.15
広角赤外線レンズ フルーク(FLUKE)広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番435-0727RoHS指令(10物質対応)対応
2倍望遠赤外線レンズ フルーク(FLUKE)2倍望遠赤外線レンズフルーク(FLUKE)
419,800税込461,780
1個
24日以内出荷
仕様2倍望遠レンズトラスコ品番435-0737RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィ用バッテリー フルーク(FLUKE)サーモグラフィ用バッテリーフルーク(FLUKE)
27,980税込30,778
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9145適合機種TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29、および Ti27 赤外線カメラ用の追加バッテリー・パック。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィバイザー フルーク(FLUKE)サーモグラフィバイザーフルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
機能明るい日光下や周囲に明るい照明がある場所でも、丈夫で耐久性に優れたプラスチック製バイザーにより LCD 画面のグレアや反射を軽減します。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィ用充電ベース フルーク(FLUKE)サーモグラフィ用充電ベースフルーク(FLUKE)
27,980税込30,778
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-7659適合機種TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIRoHS指令(10物質対応)対応
2倍望遠赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE)2倍望遠赤外線スマート・レンズフルーク(FLUKE)
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9173倍率2RoHS指令(10物質対応)対応測定距離(m)最小:0.45
RSE用マクロ赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE)RSE用マクロ赤外線スマート・レンズフルーク(FLUKE)
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
仕様マクロ赤外線スマート・レンズトラスコ品番434-9187RoHS指令(10物質対応)対応
ビジュアル放射温度計 フルーク(FLUKE)ビジュアル放射温度計フルーク(FLUKE)
69,880税込76,868
1台
5日以内出荷
FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View
板付寒暖計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら