32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力校正器
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 保証期間3年 ポンプ外付け 確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~34474 ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 機能【レベル・スパン】自動・手動 ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474 レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.035% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.95固定 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 プラグBNC(メス)ーバナナ・プラグ(オス) 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-7~7 ポートNPT1/8メスネジ
1個
729,000 税込801,900
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-7~7 ポートNPT1/8メスネジ
1個
439,800 税込483,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー
用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口20 最大電流(A)10 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 材質(チップ)ニッケル・メッキ 圧力レンジ(kPa)-82.737~206.843 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
1,298,000 税込1,427,800
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi 機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3) デジタルズーム2倍、4倍、8倍 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz/60Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

SureGrip(TM) 露出型プローブ
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃) ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~10342 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 保証期間3年 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 保証期間3年 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895 レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)300以下(95%)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690 ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
1個
469,800 税込516,780
24日以内出荷

最大2Mpaの電動ポンプで圧力昇圧の手間を省略 電動ポンプ内蔵 ボタンを押して加圧・圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心 温度センサーの入力で流量計の校正に最適・液体ダートトラップ 標準付属・ユーザー設定可能な3段のディスプレイ ユーザー設定可能なディスプレイ 圧力伝送器テスト時のデフォルト・ディスプレイ設定です。3段それぞれの表示値をユーザー独自に設定、保存が可能です。
用途電動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP 寸法(mm)70×112×242 保証期間3年 ポンプ内蔵/電動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-80~2068 ポートNPT1/8メスネジ 基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA
1個
829,800 税込912,780
24日以内出荷

圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 プラグBNC(オス)ーバナナ・プラグ(メス)Z 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-83~2068 ポートNPT1/8メスネジ
1個
599,800 税込659,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)0~20684 ポートNPT1/8メスネジ
1個
489,800 税込538,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-83~690 ポートNPT1/8メスネジ
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け データ数99点 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

圧力校正器
用途電動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP 寸法(mm)70×112×242 電圧(V)(最大)300rms 保証期間3年 ポンプ内蔵/電動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-80~1034 ポートNPT1/8メスネジ 基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA
1個
889,800 税込978,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年 ポンプ外付け 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 周波数(MHz)(帯域幅)40 圧力レンジ(kPa)0~3447 ポートNPT1/8メスネジ
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-83~2068 ポートNPT1/8メスネジ
1個
369,800 税込406,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)0~10342 ポートNPT1/8メスネジ
1個
489,800 税込538,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(媒体)ドライエア 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA 保証期間3年 ポンプ外付け 確度(圧力)フルスケールの±0.02% 圧力レンジ(kPa)0~6895 ポートNPT1/8メスネジ
1個
459,000 税込504,900
24日以内出荷

Fluke T5をご利用の技術者向け
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け データ数20点 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正低、中、高 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
419,800 税込461,780
24日以内出荷

圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-83~207 ポートNPT1/8メスネジ
1個
529,800 税込582,780
24日以内出荷

圧力校正器
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年 ポンプ内蔵/手動ポンプ 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 波形【演算】高調波・電力 モード(バスヘルス)10種類 周波数(MHz)(帯域幅)40 圧力レンジ(kPa)-83~690 ポートNPT1/8メスネジ
1個
529,800 税込582,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年 ポンプ外付け 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 周波数(MHz)(帯域幅)20 圧力レンジ(kPa)0~34474 ポートNPT1/8メスネジ
1個
489,800 税込538,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-83~207 ポートNPT1/8メスネジ
1個
339,800 税込373,780
24日以内出荷

圧力校正にかかわる作業が驚くほど効率化!手動ポンプや微調整が不要 圧力値を入力するだけで自動的に昇圧、微調整 複数のテストポイントを自動テスト、さらに自動で結果を記録 圧力リークを検知し、自動で微調整を行い一定の圧力で安定 ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心
用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口38 最大電流(A)5 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-82.73~2068.43 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
1,298,000 税込1,427,800
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)PM9080/101 50Ω同軸BNCケーブル(1.5m)
用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口9.5 最大電流(A)10 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 材質(チップ)ニッケル・メッキ 圧力レンジ(kPa)-82.73~1034.21 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
1,098,000 税込1,207,800
24日以内出荷