「径測定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
900℃までの高温測定モデル 。
2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。
最小スポット径が1150はなれて19 。
データロギング機能付き 。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:AC/DC電流クランプ
最大電流(A)10
導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)
電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)
カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18
本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格
2.4GHz ISMバンド10mの通信機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)
付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18
寸法(mm)277×88×43
交流電圧(V)600
機能スパンチェック
交流電流(A)999.9
直流電流999.9A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
導体径(mm)最大34
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
30V以上の活線を検知、警告
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間
付属品TP1テスト・プローブ、単3電池×2
寸法(mm)61×259×44
タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル
交流電圧(V)[1]1000
入力(チャンネル)4
周波数45Hz~66Hz[2]、(帯域幅)500Mhz
機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)
入力感度2mV/div~100V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
交流電流(A)200.0A
交流電圧1000V
直流電圧1000V
抵抗2000Ω,20.00Ω,100.0kΩ
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
保証期間2年
内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT
導体径(mm)最大17.8
基本確度【交流電圧】±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:DC電流クランプ
導体径(mm)測定部:4.5
電流レンジ直流:20.99mA、99.9mA
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
FlukeView Forms で文書化
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター
仕様測定部:ジョー
付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)
寸法(mm)212×59×38
メモリーロギング:65000 読み値
直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)
防塵防水性能IP40
確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)
電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000
導体径(mm)測定部:34
周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hz
ロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更
電流レンジ直流:999.9A
突入電流100ms実効値
基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
定格30Vrms/60VDC、15A
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
導体径(mm)最大30
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
□ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード
寸法(mm)162.4×58.2×30.5
直径(Φmm)風速センサー:70
交流電圧600.0V
直流電流40.00A/600.0A/1000A
抵抗400.0Ω/4000Ω
保証期間1年
交流電流40.00A/600.0A/1000A
防塵防水性能IP40
オートパワーオフ20分間(解除可能)
最大測定導体径(Φmm)37
基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
G端子法による絶縁抵抗測定試験
用途着脱式ジョークランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー
寸法(mm)225×65×46
交流電圧(V)600
分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)
レンジ0~1000ppm
交流電流(A)200
直流電流200A
抵抗600.0Ω/6000Ω
保証期間3年
防塵防水性能IP30
確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値
導体径(mm)最大18
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
リモート・コントロール・プローブ
仕様測定部:フレキシブル電流プローブ
導体径(mm)測定部:71
周波数レンジ45Hz ~500Hz
突入電流2500A (100ms実効値)
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:ジョー
導体径(mm)測定部:30
突入電流999.9A (100ms実効値)
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
自動放電機能
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ
仕様(外部磁場除去率)40dB
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
最大測定導体径(Φmm)127
1個
¥24,980
税込¥27,478
24日以内出荷
真の実効値クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、CATIV300V
導体径(mm)最大30
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
漏れ電流測定
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ
仕様(外部磁場除去率)40dB
最大測定導体径(Φmm)71
5000V (Fluke 1550C)
用途2000アンペア・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)
寸法(mm)300×98×52
直流電流40.00A/400.0A/2000A
保証期間3年
交流電流40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能IP42
最大測定導体径(Φmm)58
基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
小型の脱着式ジョーを本体から取り外し、狭い所も簡単に測定できます。
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
□ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード
寸法(mm)162.4×58.2×30.5
交流電圧600.0V
直流電流40.00A/600.0A
抵抗400.0Ω/4000Ω
保証期間1年
交流電流40.00A/600.0A
防塵防水性能IP40
最大測定導体径(Φmm)37
基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
フレキシブルプローブ接続可能で、狭い所も簡単に測定できます。
フレキシブルプローブ付なので測定レンジを2500Aまで拡大することができます。
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64
最大電流(A)10
レンジ(直流電圧)999.9A、2000A
使用環境温度(℃)-20~55
1個
¥6,398
税込¥7,038
24日以内出荷
(1000V~)での電圧設定が可能
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
寸法(mm)207×78×34
交流電圧(V)600
交流電流(A)600
抵抗400.0Ω、4000Ω
保証期間2年
防塵防水性能IP30
導体径(mm)最大30
基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
寸法(mm)207×75×34
交流電圧(V)600
交流電流(A)999.9
抵抗400.0Ω、4000Ω
保証期間2年
防塵防水性能IP30
電圧レンジ(V)70~270
導体径(mm)最大30
基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード
電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)
寸法(mm)300×98×52
応答時間温度確度:500ms
温度センサー温度確度:NTC
交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V
直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V
直流電流40.00A/400.0A/2000A
抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ
保証期間3年
交流電流40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能IP42
確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.
最大測定導体径(Φmm)58
基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
安全に非接触電圧測定
フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで
対地間の交流電圧測定が可能
スピーディに電流電圧同時測定
推奨ケース:C33
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2
寸法(mm)61×259×44
出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi
交流電圧(V)1000
制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)
周波数45Hz~66Hz[2]
機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画
交流電圧1000V
直流電圧1000V
抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ
保証期間2年
交流電流200.0A
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
最大測定導体径(Φmm)17.8
フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル
デジタルズーム2倍、4倍
バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上)
フレームレート9Hz/60Hz
基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
落下耐久(m)2
1個
¥64,980
税込¥71,478
43日以内出荷
タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
交流電流(A)600
直流電流600.0A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA
交流電流(A)999.9
直流電流999.9A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
確度(圧力)フルスケールの±0.02%
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
機能【レベル・スパン】自動
交流電流(A)600
直流電流600.0A
抵抗600.0Ω/6000Ω
保証期間3年
防塵防水性能IP30
保存形式JPEG
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474
レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正低、中、高
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥419,800
税込¥461,780
24日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定
mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能
測定H所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×2
寸法(mm)257×116×46
センサー64個
保証期間1年
交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A
対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能
防塵防水性能IP30
保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)
保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)
モード分析:LeakQモード、PDQモード
最大測定導体径(Φmm)61
バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291
周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジ
データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続
フレームレート25FPS
カテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定
mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能
測定箇所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×2
寸法(mm)234×101×46
センサー64個
保証期間1年
交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A
対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能
防塵防水性能IP30
保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)
保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)
モード分析:LeakQモード
最大測定導体径(Φmm)40
バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291
周波数レンジ2kHz~52kHz 自動・手動レンジ
データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続
フレームレート25FPS
カテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。
iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。
新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。
付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター
仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34
付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)
寸法(mm)246.2×70×43.7
機能(HART抵抗)〇
レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1500V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz
電圧周波数(Hz)(レンジ)5.0~500.0
直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)
防塵防水性能IP40
確度【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電圧周波数】±(0.5%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント)
直流電流(mA)テストリード:24.00
ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更
突入電流100ms実効値とピーク値
基本確度【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。
突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
関連キーワード
1
2
次へ