2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-59MAX
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計 付属品単3電池×1 トラスコ品番769-3389 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)156×80×50 質量(g)180 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~350 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×1 保証期間1年 確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷