「放射線 量 測定 器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
線量と線量率を高感度測定します。
1cm線量当量を測定する電離箱式サーベイメータです。測定レンジは0~50mSv/h、測定分解能は0.01Sv/hです。(内部にアルゴンガスを使用しているため、飛行機には持ち込みできません。ご注意ください。)
仕様【検出放射線】γ,X線(25KeV~)β線(1MeV~)
セット内容本体、ストラップ、収納ケース、9V電池×2
質量(kg)1.2
電源9Vアルカリ電池2個 連続200時間動作
精度10%以内(Cs-137線源)
分解能0.1μSv/h
寸法(cm)11.4(横)×22(縦)×21.3(高)
測定レンジ0-50mSv/h
モード線量率モード、積算モード、フリーズモード
関連キーワード