「検電器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品単4電池×2
寸法(mm)74×23×12
先端最大開口20
最大電流(A)10
保証期間2年
材質(チップ)ニッケル・メッキ
動作温度(℃)-10~50
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
用途小型ながら安全に配慮した
プロフェッショナル用検電器
付属品単4電池×2
寸法(mm)122×19×14
パイプ径(Φmm)6.4~35
測定対象パイプ
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-29℃~149℃
保証期間2年
熱電対K型
動作温度範囲(℃)-10~ 50
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心
バッテリーチェックポタン
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
付属品単4電池×2
寸法(mm)153×23×12
測定対象表面、気体、非腐食性ガス
プラグK型、J型ミニプラグ
測定レンジ-40℃~260℃
保証期間2年
熱電対K型、J型
動作温度(℃)-10~50
6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値
33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示
LEDバックライト機能
ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。
AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。)
非接触検電器機能
推奨ケース:C50
用途6000カウント真の実効値マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース
寸法(mm)167×85×46
表示【カウント表示】6000
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz
交流電流(A)6.000A、10.00A
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流電流6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm
保証期間3年
防塵防水性能IP42
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード