カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • 温度計(5)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • シンワ測定(63)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 佐藤計量器製作所(140)
  • アズワン(62)
  • 日本計量器工業(30)
  • ホーザン(4)
  • CHINO(チノー)(17)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • A&D(24)
  • カスタム(34)
  • testo(テストー)(159)
  • azbil(旧:山武)(56)
  • マザーツール(50)
  • 安藤計器製工所(45)
  • 安立計器(35)
  • 東亜計器(33)
  • T&D(ティアンドデイ)(31)
  • 熱研(25)
校正証明書
  • 付き(2)
測定範囲(℃)
  • -40~550(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度計 校正」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモグラフィ フルーク(FLUKE)サーモグラフィフルーク(FLUKE)
1台
欠品中
iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000
FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器フルーク(FLUKE)
449,800税込494,780
1個
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)デジタルズーム2倍、4倍、8倍圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz/60Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)
FLUKE-721-1650 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)FLUKE-721-1650 デュアルセンサー圧力校正器フルーク(FLUKE)
449,800税込494,780
1個
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474レーザー2点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%応答時間(ms)500以下(95%)
FLUKE-721-1615 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)FLUKE-721-1615 デュアルセンサー圧力校正器フルーク(FLUKE)
349,800税込384,780
1個
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
FLUKE-721-1605 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)FLUKE-721-1605 デュアルセンサー圧力校正器フルーク(FLUKE)
349,800税込384,780
1個
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
ループ電流校正器 FLUKE-707 フルーク(FLUKE)ループ電流校正器 FLUKE-707フルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1個
46日以内出荷
小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒寸法(mm)201×98×52質量(g)340分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇電池9V電池×1直流電圧28.000V直流電流24.000mA保証期間3年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
温度校正器 FLUKE-724 フルーク(FLUKE)温度校正器 FLUKE-724フルーク(FLUKE)
519,800税込571,780
1個
52日以内出荷
モバイル・サーマル・カメラ
用途温度校正器仕様24Vループ電力付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード寸法(mm)200×96×47質量(g)650電池単3アルカリ電池×4直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
RTD校正器 FLUKE-712B/EN フルーク(FLUKE)RTD校正器 FLUKE-712B/ENフルーク(FLUKE)
239,800税込263,780
1個
52日以内出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)524機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度直流電流:0.01%+2
放射温度計 フルーク(FLUKE)放射温度計フルーク(FLUKE)(5件のレビュー)
67,980税込74,778
1セット
20日以内出荷
放射温度計 フルーク(FLUKE)放射温度計フルーク(FLUKE)
89,980税込98,978
1セット
20日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら