「真空計 校正」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ほとんどのプロセス・パラメータを校正
独立2入力で測定/発生や測定/測定を同時に確認
圧力モジュールの使用により圧力測定・校正が可能
用途多機能プロセス校正器
仕様(24Vループ電力)〇
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒、スタック可能なわに口クリップテスト・リード
寸法(mm)200×96×47
質量(g)650
直流電圧(V)100.00mV/10.000
プローブ別売
電池単3アルカリ電池×4(25時間、12mA500Ωの負荷の場合は12時間)
直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)
直流電流24.000mA
抵抗測定:0~400/400~1.5k/1.5k~3.2kΩ、発生:15.0~400.0/400~1500/1500~3200Ω
保証期間3年
確度【発生直流電圧基本】0.02%+2、【発生直流電流基本】0.02%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)
直流電流(mA)24
突入電流100msの実効値
基本確度【直流電圧】0.02%+2、【直流電流】0.02%+2、【抵抗】測定4線式(3線式):0.1/0.5/1(0.15/1.0/1.5)Ω、発生:0.15もしくは0.1/0.5/1Ω
1個
¥639,000
税込¥702,900
24日以内出荷
ほとんどのプロセス・パラメータを校正
独立2入力で測定/発生や測定/測定を同時に確認
圧力モジュールの使用により圧力測定・校正が可能・熱電対測定にて外部。内部冷接点補償の切り替え可能
用途多機能プロセス校正器
仕様(24Vループ電力)〇
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒、スタック可能なわに口クリップテスト・リード
寸法(mm)200×96×47
質量(g)650
直流電圧(V)100.000mV/20.000
プローブ付属(i25OO-18)
機能(HART抵抗)〇
電池単3アルカリ電池×4
直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)
直流電流24.000mA
抵抗測定:0.00~400.00/401.0~4000.0Ω、発生:5.0~400.0/400~1500/1500~4000Ω
保証期間3年
確度【発生直流電圧基本】0.010%+10μV/0.010%+10mV、【発生直流電流基本】0.010%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)
直流電流(mA)24
突入電流100msの実効値
基本確度【直流電圧】0.001%+10μV/0.010%+2mV、【直流電流】0.010%+2、【抵抗】測定:0.015%+0.05Ω/0.015%+0.5Ω、発生:0.15%+0.1Ωもしくは0.015%+0.05Ω/0.015%+0.5Ω/0.015%+0.5Ω
1個
¥899,800
税込¥989,780
24日以内出荷
関連キーワード