9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa 温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View
1台
69,880 税込76,868
5日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷

トラスコ品番434-9184 倍率0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 測定距離(m)最小:0.15
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)2倍望遠赤外線レンズ
RoHS
仕様2倍望遠レンズ トラスコ品番435-0737 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419,800 税込461,780
24日以内出荷

仕様マクロ赤外線スマート・レンズ トラスコ品番434-9187 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

トラスコ品番434-9173 倍率2 RoHS指令(10物質対応)対応 測定距離(m)最小:0.45
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

トラスコ品番434-9145 適合機種TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29、および Ti27 赤外線カメラ用の追加バッテリー・パック。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
24日以内出荷