10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)40kV高電圧プローブ
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様40kV高電圧プローブ トラスコ品番765-7471 質量(g)340
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

不自由な測定環境でも最大限の柔軟性をもたらします。 マルチメーターを計測場所に設置し、取り外し可能なディスプレイを見やすい場所に置くことができます。 狭い空間でリードと計器を扱う必要がなくなります。 本製品により、機械または電気パネルがリミット・スイッチや絶縁部から物理的に離れている場合や、クリーン・ルームまたは危険区域のようにユーザーのアクセスが制限される領域の場合など、アクセス困難な場所で測定できます。
仕様●交流の True-rms:あり 測定範囲(DC電圧)0.1mV~1000V、(AC電圧)0.1mV~1000V、(DV電流)1mA~10A、(AC電流)1mA~10A、(抵抗)0.1mΩ~40MΩ、(静電容量)1nF~9999μF、(周波数)5Hz~50kHz 温度(℃)-40~+400 分解能(静電容量)1nF、(周波数)0.01Hz 機能真の実効値型の AC 電圧および電流により、非線形信号を正確に測定50 kHz までの周波数内蔵温度計により、別の機器を持ち運ばずに、温度を測定可能抵抗、導通、およびダイオードテスト低消費電力ワイヤレス・テクノロジーにより、測定点から 10 m までディスプレイを離すことができ、柔軟に使用できます。測定への干渉はなしディスプレイの着脱はマグネット式なので、必要なときに簡単装着プローブをしっかり目視し、より安全に電気計測を行えるように、機器を持たずに測定を行うことが可能ディスプレイを接続して、従来同様のマルチメーターとしても使用可能ディスプレイが計器に接続された場合、無線送信機が自動的に電源オフ自動電源オフにより電池を節約変化を自動的に捕捉する目的で最小/最大および平均を記録試験導通とダイオード大きな表示と明るいバックライトを備えた見やすいディスプレイ その他の機能取り外し可能なディスプレイ バッテリー単3アルカリ電池 レンジ自動/手動 電池寿命(時間)400 安全性CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 保証期間3年間 ワイヤレス通信周波数:2.4 GHz ISM バンド 10 m・レンジ 保護「外部」ゴム・オーバーモールド 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)53×93×193 バーグラフ表示バックライト:あり 保存データ種類最小/最大/平均
1セットほか
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A 付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証 質量(kg)0.7 (1.5 lb) 寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in) 保護等級IP52 機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。 保証期間限定ライフタイム保証 保管温度(℃)-30 ~ +70 ° 各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA 作動温度(℃)-10 ~ 60 バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本) 湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正低、中、高 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
419,800 税込461,780
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474 レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.035% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

狭いところでも使いやすいリモートプローブ 手元を照らせるスポットライト mA電流発生と24Vループ電源供給
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34 付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い) 寸法(mm)246.2×70×43.7 機能(HART抵抗)〇 レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1500V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz 電圧周波数(Hz)(レンジ)5.0~500.0 直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 防塵防水性能IP40 確度【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電圧周波数】±(0.5%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント) 直流電流(mA)テストリード:24.00 ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更 突入電流100ms実効値とピーク値 基本確度【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
129,800 税込142,780
60日以内出荷

高機能な多機能校正器にトランスミッター、平方根トランスミッター、スイッチの自動構成手順を搭載 突然トランスミッターが故障した場合、一時的な代替品として使えるトランスミッターモード付き 温度、電圧、電流、抵抗、周波数、圧力(オプション)の校正 ISO9000、EPA、FDA,OSHA、その他の政府の定める条件に適合するように方法や結果を文書化 754は753にHART関連機能の追加
用途ドキュメンティングプロセス校正器 仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34 付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒3セット・わに口クリップ754-8016赤黒3セット・テスト・プローブTP220赤黒3セット・フッククリップAC280赤黒2セット・ストラップ・3線RTD測定接続用ジャンパー・USBケーブル・ソフトケースC799・電源アダプター・リチウムイオン電池パック・HART通信ケーブル754HCC 寸法(mm)244.96×136.37×63.35 質量(kg)1.23 直流電圧(V)±100.000mV/±1.00000/±15.0000 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇 レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1000V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz 電池リチウムイオンバッテリー7.2Vdc、30Wh(通常使用の場合16時間以上) 交流電圧3.000/30.00/300.0V 直流電圧±100.000mV/±3.00000V/±30.0000V/±300.00V 直流電流±30.000/±100.00mA 抵抗測定:10.000/100.00/1.0000k/10.000kΩ、発生:10.000Ω/100.00Ω/1.0000kΩ/10.000kΩ 保証期間3年 防塵防水性能IP52 確度【発生直流電圧基本】0.01%+0.005mV/0.01%+0.00005V/0.01%+0.0005V、【発生直流電流基本】0.01%+3μA、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント) 直流電流(mA)0.100~22.000 ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更 突入電流100ms実効値 基本確度【直流電圧】0.02%+0.005mV/0.02%+0.00005V/0.02%+0.005V/0.05%+0.05V、【直流電流】0.01%+5μA/0.01%+20μA、【交流電圧】0.05%+0.002V/0.5%+0.02V/0.5%+0.2V※(40Hz~500Hz)【抵抗】測定:0.05%+0.050Ω/0.05%+0.05Ω/0.05%+0.0005kΩ/0.10%+0.010kΩ、発生:0.01%+0.010Ω/0.01%+0.02Ω/0.02%+0.0002kΩ/0.02%+0.003kΩ
1個
1,298,000 税込1,427,800
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MB タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間本体3年アクセサリ1年 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 波形【演算】高調波・電力 モード(バスヘルス)10種類 周波数(MHz)(帯域幅)40
1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷

圧力校正器
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年 ポンプ内蔵/手動ポンプ 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 波形【演算】高調波・電力 モード(バスヘルス)10種類 周波数(MHz)(帯域幅)40 圧力レンジ(kPa)-83~690 ポートNPT1/8メスネジ
1個
529,800 税込582,780
24日以内出荷

フルークマルチメーターに4mA-20mA測定 発生機能を追加 mA出力値とスパンの%の同時表示 ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動) 4mA~20mAと0~100%同時表示 24Vループ電源出力 HART抵抗 FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート 0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン 推奨ケース:C25
用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V、【24Vループ電力】〇、【試験電圧1V】200.0MΩ,2000MΩ/±(2%+5カウント)、【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(2%+5カウント) 付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4 寸法(mm)100×203×50 周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz 交流電流(A)1.000A 交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V 直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V 直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A 抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm 基本確度【直流電圧】±(0.1%+1カウント)【直流電流】発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【周波数】±(0.005%+1カウント)
1個
199,800 税込219,780
46日以内出荷