JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。電気設備・電気工事用の小型メーター。6000カウントのデジタル表示。33セグメント、1秒に32回更新。データ・ホールド機能により画面上の表示値を保持可能
校正証明書JCSS校正
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。
実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値
33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示
LEDバックライト機能
ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。
AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。)
非接触検電器機能
推奨ケース:C50
用途6000カウント真の実効値マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース
寸法(mm)167×85×46
表示【カウント表示】6000
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz
交流電流(A)6.000A、10.00A
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V
直流電流6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm
保証期間3年
防塵防水性能IP42
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フルーク(FLUKE)C190 ハードケース
用途エアフローメーター
付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケース
プローブ別売
電池単3池×4
確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)
突入電流100msの実効値
1個
¥199,800
税込¥219,780
24日以内出荷
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
エアフローメーター ピトー管付きキット
仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
1個
¥339,800
税込¥373,780
24日以内出荷
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。
キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。
現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。
ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
トラスコ品番765-7650
質量(g)177
1組
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)
寸法(mm)142×69×28
周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)
機能過負荷保護
電池寿命(時間)最小200
電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03
ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新
安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2
動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60
デューティー比1 %~99 %
温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)
静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF
直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]
交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]
動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%
電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。
環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能
最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
IP等級IEC 60529: IP 40
使用高度(m)2000、(保管)12000
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)201×98×52
分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV
機能6000 カウント、3 ~ 3/4 桁1000 V までの AC/DC 電圧を測定最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %抵抗、導通、およびダイオードテスト10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モードすばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃)
ディスプレイデジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回
寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間
動作/保管温度(℃)-20~+55/-40~+60
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
内部ポケット・ベルト・ループと内部メーター・ストラップ付きのファスナー式キャリング・ケース。
適合【測定器】50705707
トラスコ品番765-7587
寸法(mm)192×90×38
質量(g)220
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。
高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。
デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 %
CAT III 600 V の安全性評価
ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験
片手での使用に適した小型で軽量のデザイン
堅牢で、耐久性に優れたデザイン
自動シャットダウン
電池の交換が容易
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。
6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46
分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz
バッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)
電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400
ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新
保証期間3年
動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60
バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新
サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク
最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。
最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
バックライト付きディスプレイ
データホールド
ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。
手で簡単に操作できるように設計されており、合否判定テストに最適なトラブルシューティング・ツールです。AutoVolt機能では、AC電圧かDC電圧のうち、存在する方を測定するように自動的に切り替わります。LoZ機能では、いわゆる「ゴースト電圧」を特定し、誤った読み取り値の発生を防ぎます。
6000カウントの分解能でTrue-rmsの電圧読み取り値を表示し、周波数、導通、抵抗をテストします。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です。
大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A
付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証
質量(kg)0.7 (1.5 lb)
寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)
保護等級IP52
機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。
保証期間限定ライフタイム保証
保管温度(℃)-30 ~ +70 °
各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA
作動温度(℃)-10 ~ 60
バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)
湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Fluke107デジタル・マルチメーターは作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。
iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。
新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。
付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。
最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。
AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。
突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特長を備えています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ