「電流発生器 4 20ma」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒
寸法(mm)201×98×52
質量(g)340
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇
電池9V電池×1
直流電圧28.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
1個
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載
25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
mA測定による24Vのループ供給
高確度、高分解能で電流電圧の測定発生が可能
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ
仕様(24Vループ電力)〇
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒
寸法(mm)201×98×52
直流電圧(V)200.00mV/20.000
機能(HART抵抗)〇、シミュレートモード(24V外部電源)
直流電圧200.00mV/25.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
確度【発生直流電圧基本】0.015%+2/0.01%+2、【発生直流電流基本】0.01%+2
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.015%+2/0.01%+2、【直流電流】0.01%+2
1個
¥279,800
税込¥307,780
24日以内出荷
フルークマルチメーターに4mA-20mA測定発生機能を追加mA出力値とスパンの%の同時表示ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動)4mA~20mAと0~100%同時表示FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン推奨ケース:C25
用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター
仕様24Vループ電源出力
付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4
寸法(mm)100×203×50
周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz
電池単3電池×4
交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V
直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V
直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間3年
交流電流1.000A
確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、直流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ、抵抗:± (1%+5カウント)
突入電流100msの実効値
基本確度直流電圧:±(0.1%+1カウント)、直流電流/発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1カウント)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V
1個
¥189,800
税込¥208,780
52日以内出荷
関連キーワード