「34138a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨
トラスコ品番765-7633
質量(g)91
機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。
TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。
特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625
質量(g)91
使用環境温度(℃)-20~55
安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
1組
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595
長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4
質量(g)120
タイプ標準
定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2
使用環境温度(℃)-20~55
使用高度2000m
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード