カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(715)
  • Anker(アンカー)(168)
  • オーム電機(251)
  • OWLTECH(オウルテック)(151)
  • StarTech.com(401)
  • UGREEN(35)
  • サンワサプライ(392)
  • エスエスエーサービス(42)
  • 多摩電子(164)
  • タイムリー(25)
  • MICROCHIP(289)
  • BUFFALO(バッファロー)(223)
  • サンワダイレクト(220)
  • カシムラ(214)
  • RS PRO(191)
  • メディアカバーマーケット(180)
  • BELKIN(ベルキン)(174)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(163)
  • JAPANNEXT(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB c」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモグラフィ フルーク(FLUKE)サーモグラフィフルーク(FLUKE)
1台
欠品中
iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000
T5-KIT テスタースターターキット フルーク(FLUKE)T5-KIT テスタースターターキットフルーク(FLUKE)
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
Fluke T5をご利用の技術者向け
仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間付属品TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケースセット内容TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケースタイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)500
FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスターフルーク(FLUKE)
479,800税込527,780
1個
24日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J フルーク(FLUKE)高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/Jフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 900℃までの高温測定モデル 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 最小スポット径が1150はなれて19 データロギング機能付き 3つのボタンで簡単に画面操作可能 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
赤外線放射温度計 FLUKE-568J フルーク(FLUKE)赤外線放射温度計 FLUKE-568Jフルーク(FLUKE)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き データロギング機能付き 3つのボタンで簡単に画面操作可能 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C フルーク(FLUKE)ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400Cフルーク(FLUKE)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍 同クラス最高画質 タッチスクリーンで操作が簡単
用途ポケットサーモグラフィー付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル寸法(mm)89×127×25質量(g)233表示(IR-Fusion)ブレンディング温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン保証期間2年視野角50°H×38°V防塵防水性能IP54測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数120x90保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー フルーク(FLUKE)T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパーフルーク(FLUKE)
64,980税込71,478
1個
43日以内出荷
安全に非接触電圧測定 フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで 対地間の交流電圧測定が可能 スピーディに電流電圧同時測定 推奨ケース:C33
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2寸法(mm)61×259×44出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi交流電圧(V)1000制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)周波数45Hz~66Hz[2]機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ保証期間2年交流電流200.0A保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)最大測定導体径(Φmm)17.8フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hz基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V落下耐久(m)2
T5-600 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル フルーク(FLUKE)T5-600 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデルフルーク(FLUKE)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2寸法(mm)30.5×51×302タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル電源AC 100V リチウムイオンバッテリーチャンネル数入力:4機能リプレイ:100画面自動補足入力感度2mV/div~100V/div周波数帯域(MHz)200ズーム交流電圧600V直流電圧600V抵抗±(1%+2カウント)入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)交流電流600A防塵防水性能IP52内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着確度抵抗:±(1%+2カウント)波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT保管温度範囲(℃)-30~ 60動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル フルーク(FLUKE)T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデルフルーク(FLUKE)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2寸法(mm)30.5×51×302タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部電源AC 100V リチウムイオンバッテリーチャンネル数入力:2機能リプレイ:100画面自動補足入力感度2mV/div~100V/div周波数帯域(MHz)200ズーム交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗±(1%+2カウント)入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)交流電流1000A防塵防水性能IP52内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着確度抵抗:±(1%+2カウント)波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT保管温度範囲(℃)-30~ 60動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
FLUKE-369 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLUKE-369 大口径リーク・クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定H所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2寸法(mm)257×116×46センサー64個保証期間1年交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能防塵防水性能IP30保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード、PDQモード最大測定導体径(Φmm)61バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPSカテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定箇所を照らすスポットライトを搭載
用途大口径リーク・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2寸法(mm)234×101×46センサー64個保証期間1年交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能防塵防水性能IP30保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード最大測定導体径(Φmm)40バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~52kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPSカテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース寸法(mm)222×102×60温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHzプラグ4バナナ・プラグ交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm保証期間ライフタイム交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF確度抵抗:±(0.05%+2カウント)保管温度範囲(℃)-40~60動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:50000
携帯用ケース C33 フルーク(FLUKE)携帯用ケース C33フルーク(FLUKE)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー64個対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード、PDQモードバッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPS
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら